ニッペホームプロダクツ ニッペホームプロダクツの 塗料 ニッペホームプロダクツの 塗り壁 水性つやなし保護クリヤー 水性つやなし保護クリヤー 注文コード しっくい風かべ塗料の耐久仕上げ・汚れ防止に。 「水性しっくい風かべ塗料」の仕上げ塗用。 特性耐久、つやなし 仕様うすめずに塗ってください 容量(kg)0.8 乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)4~6(タタミ約4枚分) 内容量1缶(0.8kg) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 68511816 - オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 塗料 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プレミアム珪藻土壁材 3坪用 フジワラ化学 税込¥8,028~ ¥7,298~ (2) 水性簡易屋上防水塗料 アサヒペン 税込¥12,078~ ¥10,980~ (9) ニッペ クリンカラーUファイン つや有 ニッぺ(日本ペイント) 税込¥2,418~ ¥2,198~ ニッペ クリンカラーU水性 つや有 ニッぺ(日本ペイント) 税込¥3,518~ ¥3,198~ ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 税込¥8,798~ ¥7,998~ ダンジオーラE下塗 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム ニッぺ(日本ペイント) 税込¥10,978~ ¥9,980~ ダンジオーラU上塗HB ホワイト 塩害環境対応型 高遮断・さび転換塗装システム ニッぺ(日本ペイント) 税込¥61,578 ¥55,980 バスケットへ ロックライトキュア 樹脂パーツプライマー ロックペイント 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ 2液エポキシプライマーECO 硬化剤 ロックペイント 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ 2液エポキシプライマーECO グレー ロックペイント 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ 水性コンクリートフロア用 モスグリーン ロックペイント 税込¥7,698~ ¥6,998~ 水性コンクリートフロア用 みどり ロックペイント 税込¥7,698~ ¥6,998~ 水性コンクリートフロア用 グレー ロックペイント 税込¥7,698~ ¥6,998~ 水性クリスタルロック UVガードクリヤー ツヤアリ ロックペイント 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ 水性クリスタルロック UVガードクリヤー 3分ツヤ ロックペイント 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ 水性クリスタルロック UVガードクリヤー硬化剤 ロックペイント 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 水性シリコン屋根用リファイン(ツヤなし)つや消しブラック ロックペイント 税込¥8,798~ ¥7,998~ 水性シリコン屋根用リファイン(ツヤあり)ブラック ロックペイント 税込¥8,798~ ¥7,998~ 水性シリコン屋根用リファイン(ツヤあり)ココアブラウン ロックペイント 税込¥8,798~ ¥7,998~ 水性シリコン屋根用リファイン(ツヤあり)グレー ロックペイント 税込¥8,798~ ¥7,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接塗料塗り壁 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「塗料」にはこんなカテゴリがあります ラッカースプレー 蛍光/メタリック塗料 ホビー用塗料 多用途 壁用 塗り壁 鉄部 木部 錆止め/錆転換剤 ジンク/耐熱塗料 床/コンクリート/道路用 屋根/瓦/トタン用 ニス/ツヤだし/ステイン 下地材/プライマー/シーラー 塗料うすめ液/処理剤 はく離剤 色見本帳 シェアする マイページ 最近見た商品