曜日別特売

油性木部保護塗料

油性木部保護塗料 - ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料 - ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料 - ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料 - ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料 - ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料 - ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料 - ニッペホームプロダクツ油性木部保護塗料 - ニッペホームプロダクツ
(3件のレビュー)

木材の防虫・防腐・防かびに優れ、撥水効果もあるので木材を長時間保護します。
木材に浸透して通気性を保ち、木材の耐久性を高めます。
木目を生かした半透明仕上げができ、色アセが少ない鮮明な色調で、屋外木部用として最適です。

乾燥時間(時間)
約4(夏30℃)、約6(冬10℃)
【塗り重ね(目安)】夏/約6以上、冬/約12以上
用途ウッドデッキ・ガーデン木製家具類、ログハウスの外装部・木製外壁材・屋外木製窓枠、羽目板、雨戸・門扉などに主な用途屋外木部・木製品使用場所屋外用特性撥水、耐久仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
注意
※室内床、頻繁に歩行する床面・玩具。楽器などには使用しないでください。
全40種類を絞り込む
内容量
40種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
容量(L)
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68512001-1缶(0.7L)ウォルナット0.7約7.5(タタミ約5枚分)
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
68512035-1缶(0.7L)ケヤキ0.7約7.5(タタミ約5枚分)
4,224
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
68512053-1缶(0.7L)チーク0.7約7.5(タタミ約5枚分)
4,224
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
68512062-1缶(0.7L)パリサンダ0.7約7.5(タタミ約5枚分)
4,224
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
68512087-1缶(0.7L)マホガニ0.7約7.5(タタミ約5枚分)
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
68512105-1缶(1.6L)ウォルナット1.6約16(タタミ約14枚分)
オープン
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
68512123-1缶(1.6L)オリーブ1.6約16(タタミ約14枚分)
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
68512132-1缶(1.6L)ケヤキ1.6約16(タタミ約14枚分)
オープン
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
68512141-1缶(1.6L)スプルース1.6約16(タタミ約14枚分)
8,304
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
68512157-1缶(1.6L)チーク1.6約16(タタミ約14枚分)
8,304
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
68512166-1缶(1.6L)パリサンダ1.6約16(タタミ約14枚分)
8,304
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
68512184-1缶(1.6L)マホガニ1.6約16(タタミ約14枚分)
8,304
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
68512193-1缶(1.6L)透明クリヤー1.6約16(タタミ約14枚分)
オープン
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
68512202-1缶(3L)ウォルナット3約30(タタミ約22枚分)
10,596
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68512211-1缶(3L)オーク3約30(タタミ約22枚分)
10,596
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68512227-1缶(3L)オリーブ3約30(タタミ約22枚分)
10,596
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68512236-1缶(3L)ケヤキ3約30(タタミ約22枚分)
10,596
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68512245-1缶(3L)スプルース3約30(タタミ約22枚分)
10,596
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68512254-1缶(3L)チーク3約30(タタミ約22枚分)
10,596
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68512263-1缶(3L)パリサンダ3約30(タタミ約22枚分)
10,596
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68512272-1缶(3L)ブラック3約30(タタミ約22枚分)
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
68512281-1缶(3L)マホガニ3約30(タタミ約22枚分)
10,596
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
68512297-1缶(3L)透明クリヤー3約30(タタミ約22枚分)
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
68512306-1缶(14L)スプルース14約140(タタミ約74枚分)
43,148
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68512315-1缶(14L)ケヤキ14約140(タタミ約74枚分)
43,148
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68512324-1缶(14L)オーク14約140(タタミ約74枚分)
43,148
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68512333-1缶(14L)オリーブ14約140(タタミ約74枚分)
43,148
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68512342-1缶(14L)マホガニ14約140(タタミ約74枚分)
43,148
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68512351-1缶(14L)チーク14約140(タタミ約74枚分)
43,148
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68512367-1缶(14L)パリサンダ14約140(タタミ約74枚分)
43,148
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68512376-1缶(14L)ウォルナット14約140(タタミ約74枚分)
43,148
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68512394-1缶(14L)透明クリヤー14約140(タタミ約74枚分)
43,148
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
68512385-1缶(14L)ブラック14約140(タタミ約74枚分)
43,148
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
返品不可
68512017-1缶(0.7L)オーク0.7約7.5(タタミ約5枚分)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68512026-1缶(0.7L)オリーブ0.7約7.5(タタミ約5枚分)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68512044-1缶(0.7L)スプルース0.7約7.5(タタミ約5枚分)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68512071-1缶(0.7L)ブラック0.7約7.5(タタミ約5枚分)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68512096-1缶(0.7L)透明クリヤー0.7約7.5(タタミ約5枚分)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68512114-1缶(1.6L)オーク1.6約16(タタミ約14枚分)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
68512175-1缶(1.6L)ブラック1.6約16(タタミ約14枚分)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68512017-073693064976124519826- 油性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ 07369306油性木部保護塗料ニッペホームプロダクツ1缶
1,998
税込2,198
品番が変更になりました
68512026-073693314976124519833- 油性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ 07369331油性木部保護塗料ニッペホームプロダクツ1缶
1,998
税込2,198
品番が変更になりました
68512044-073692974976124519802- 油性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ 07369297油性木部保護塗料ニッペホームプロダクツ1缶
1,998
税込2,198
品番が変更になりました
68512071-073693494976124519888- 油性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ 07369349油性木部保護塗料ニッペホームプロダクツ1缶
1,898
税込2,088
品番が変更になりました
68512096-073693674976124519895- 油性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ 07369367油性木部保護塗料ニッペホームプロダクツ1缶
1,898
税込2,088
品番が変更になりました
68512114-073693154976124519628- 油性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ 07369315油性木部保護塗料ニッペホームプロダクツ1缶
3,998
税込4,398
品番が変更になりました
68512175-073693584976124519680- 油性木部保護塗料 ニッペホームプロダクツ 07369358油性木部保護塗料ニッペホームプロダクツ1缶
3,798
税込4,178
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68512001
2018-03-18
用途: 外壁のスギ羽目板の退色と焼けのメンテナンス
製造業

塗料自体がシャバシャバなので刷毛の使い方に注意が必要です。
刷毛を押さえ過ぎると一気に床へタレますので犬走りや床の養生は必須です。
刷毛に含ませた塗料を様子をみながら塗装面に押し付け、タレた塗料を塗り広げる様にするのがコツかと。
素人作業ですが塗りムラ、濃淡も出ず、木目を生かした着色が出来たので大満足です。
容量が足りなかったのでリピート購入します。

対象商品 : 68512184
2017-10-12
用途: ウッドデッキに塗ってます
製造業

油性で安いのでこれにしました、シャバシャバなので薄めず塗りやすいですが乾燥はかなり遅いです、1日乾燥させましたが触るとしっとりしています。微妙に手に付く感じです
私はもう少し艶のあるさらっとした油性が好きなので次は買いませんね

対象商品 : 68512263
2017-08-09
用途: 縁台の塗装

「出荷目安が4日」だったので8月4日に注文。 
届かないので注文履歴を見ると「8月14日出荷予定」に。 
お盆の休みを利用して実家の縁台を塗るために買ったのに、作業出来ません。
納品が間に合わないのに"現場の人"は文句言わないんですか?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする