曜日別特売

ファイングロスG

ファイングロスG - ニッペホームプロダクツ
(1件のレビュー)

反応硬化形ウレタン樹脂を主体とした塗料用シンナー希釈タイプの内外部用塗料です。
独自のセラミック親水化技術で、優れた低汚染性を発揮します。
一液タイプなので、希釈するだけですぐぬ塗装でき、速乾タイプのため1日に2回塗りができます。
耐光性、耐水性、耐アルカリ性に優れています。

希釈率(%)
【塗装方法/はけ、砂骨ローラー】塗料シンナーA/3~8(塗装1回目)
【塗装方法/エアレススプレー】塗料シンナーA/3~8(塗装1回目)
【塗装方法/はけ、ウールローラー】塗料シンナーA/5~10(塗装2回目)
【塗装方法/エアレススプレー】塗料シンナーA/3~8(塗装2回目)
用途鉄部、アルミニウム、木部、プラスチック部(FRP、硬質塩ビ)、各種外壁(サイディングボード、コンクリート、モルタルなど)などの新設、塗り替えに主な用途鉄部、アルミニウム、木部、プラスチック部、各種外壁使用場所屋外用特性耐水、耐アルカリ、速乾主成分ウレタン樹脂危険等級乾燥時間(時間)【塗り重ね】約2以上(夏30℃)、約8以上(冬5℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
注意
※中彩用白は、かならず調色をしてからお使いください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
危険物の数量
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68517635-1缶(15kg)1512.71L約47~63(タタミ約29~39枚分)
オープン
取扱い終了
68517644-1缶(15kg)中彩用白1514L約47~63(タタミ約29~39枚分)
オープン
取扱い終了
68517653-1缶(3kg)32.54L約9~13(タタミ約5~8枚分)
オープン
取扱い終了
68517662-1缶(3kg)中彩用白32.8L約9~13(タタミ約5~8枚分)
オープン
取扱い終了
68517671-1缶(1kg)10.85L約3~4(タタミ約2~3枚分)
オープン
取扱い終了
68517687-1缶(1kg)中彩用白10.93L約3~4(タタミ約2~3枚分)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68517671
2014-02-17
用途: 模型の塗装に使用

吹き付け塗装でも問題なしです 仕上がり問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする