水性ファインシーラー

水性ファインシーラー ニッペホームプロダクツ
(2件のレビュー)

外部/内部、新設/塗り替えなどの広範囲の下地に使用できる低臭タイプの水性特殊高分子下塗り塗料です。
耐アルカリ性、付着性に優れています・弾性仕上げの下塗りとして使用できます。

用途
コンクリート、モルタル、石こうボードに
各種の旧塗膜の塗り替え時の下塗りに
特性耐アルカリ 主な用途モルタル、コンクリート 乾燥時間(時間)【塗り重ね】約2以上(夏30℃)、約6以上(冬5℃) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 希釈率(%)【塗装方法/はけ、ウールローラー、エアレススプレー】水道水/10~30 油性 or 水性水性
注意
※キシレンなどを含有する強溶剤系塗料及び弱溶剤系塗料の下塗りとしての使用は避けてください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68518177 - 1缶(15kg) 15 約94~150(タタミ約62~93枚分)
オープン
 
 
取扱い終了
68518186 - 1缶(1kg) 1 約7~10(タタミ約4~6枚分)
オープン
 
 
取扱い終了
68518195 - 1缶(4kg) 4 約27~40(タタミ約16~24枚分)
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68518195
2019-10-24
用途:
塗装時
サービス業

伸びも良く上塗がスムーズでした。もう少し安ければ星5です。

対象商品:
68518195
2018-03-06
用途:
塗装下地に
エムケイ三島建工株式会社 様 (建設業・工事業)

塗りやすいです。密着性がとってもいいです。今後共使いたです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする