曜日別特売

オイルステイン

オイルステイン - サンデーペイントオイルステイン - サンデーペイントオイルステイン - サンデーペイント
(1件のレビュー)

塗りやすく、しかも乾きが早い。木目を生かして美しく着色できます。

用途家具、建具、木工品の着色 木製ドア、柱、窓枠、キャビネット、本棚、工作品など。成分合成樹脂(アクリル)主な用途屋内木部・木製品使用場所屋内用特性速乾タイプ油性木部着色剤指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約600、約1440(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
注意
※うすめ液・用具洗いはペイントうすめ液です。
全10種類を絞り込む
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68519552-1缶(300mL)チェリー約2.5(2回塗り)
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
68519561-1缶(300mL)マホガニー約2.5(2回塗り)
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
68519577-1缶(300mL)ライトオーク約2.5(2回塗り)
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
68519586-1缶(300mL)オーク約2.5(2回塗り)
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
68519595-1缶(300mL)ウォルナット約2.5(2回塗り)
オープン
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
68519604-1缶(1L)チェリー約7.5(2回塗り)
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
68519613-1缶(1L)マホガニー約7.5(2回塗り)
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
68519622-1缶(1L)ライトオーク約7.5(2回塗り)
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
68519631-1缶(1L)オーク約7.5(2回塗り)
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
68519647-1缶(1L)ウォルナット約7.5(2回塗り)
オープン
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-06-16
用途: 木工製品の仕上げに
製造業

今まで使用していたオイルステインより臭いも少なく、乾燥時間も早いので、大変満足しています。
価格も安いので、大量に使用する際はとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする