曜日別特売

水性ガーデニング用塗料

水性ガーデニング用塗料 - サンデーペイント水性ガーデニング用塗料 - サンデーペイント水性ガーデニング用塗料 - サンデーペイント水性ガーデニング用塗料 - サンデーペイント水性ガーデニング用塗料 - サンデーペイント水性ガーデニング用塗料 - サンデーペイント水性ガーデニング用塗料 - サンデーペイント
(1件のレビュー)

水性で作業性に優れ、火災の心配が無く安心。撥水性と薬剤の効果により木材をかび・腐敗・劣化から護ります。
耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります。高級感のある半ツヤのカラーステイン仕上げ。
シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリポス、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどを使用しない安全性の高い塗料です。

用途屋内外木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ成分合成樹脂(アクリル)主な用途屋内外木部使用場所屋内外兼用特性撥水、耐候タイプ屋内外木部用塗料指触乾燥時間(分)約3023℃、約60(冬期)危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(分)約12022℃、約180(冬期)塗料タイプエマルション
全37種類を絞り込む
内容量
37種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
塗り面積(m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68520532-1缶(0.2L)パイン約0.7~1.0(1回塗り)
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520541-1缶(0.2L)スカンジナビアレッド約0.7~1.0(1回塗り)
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520557-1缶(0.2L)ワインレッド約0.7~1.0(1回塗り)
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520566-1缶(0.2L)グリーン約0.7~1.0(1回塗り)
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520575-1缶(0.2L)グレー約0.7~1.0(1回塗り)
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520584-1缶(0.2L)ブラック約0.7~1.0(1回塗り)
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520593-1缶(0.2L)ホワイト約0.7~1.0(1回塗り)
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520602-1缶(0.7L)パイン約2.3~3.5(1回塗り)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520611-1缶(0.7L)スカンジナビアレッド約2.3~3.5(1回塗り)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520627-1缶(0.7L)ワインレッド約2.3~3.5(1回塗り)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520636-1缶(0.7L)グリーン約2.3~3.5(1回塗り)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520645-1缶(0.7L)グレー約2.3~3.5(1回塗り)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520654-1缶(0.7L)ブラック約2.3~3.5(1回塗り)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520663-1缶(0.7L)ホワイト約2.3~3.5(1回塗り)
オープン
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520672-1缶(1.6L)パイン約5.3~8.0(1回塗り)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
68520681-1缶(1.6L)スカンジナビアレッド約5.3~8.0(1回塗り)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520697-1缶(1.6L)ワインレッド約5.3~8.0(1回塗り)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520706-1缶(1.6L)グリーン約5.3~8.0(1回塗り)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520715-1缶(1.6L)グレー約5.3~8.0(1回塗り)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520724-1缶(1.6L)ブラック約5.3~8.0(1回塗り)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520733-1缶(1.6L)ホワイト約5.3~8.0(1回塗り)
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520742-1缶(3L)グリーン約10~15(1回塗り)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520751-1缶(3L)グレー約10~15(1回塗り)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520767-1缶(3L)ブラック約10~15(1回塗り)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520776-1缶(3L)ホワイト約10~15(1回塗り)
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520785-1缶(7L)透明約23.3~35(1回塗り)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520794-1缶(7L)ライトオーク約23.3~35(1回塗り)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520803-1缶(7L)チーク約23.3~35(1回塗り)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520812-1缶(7L)オーク約23.3~35(1回塗り)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520821-1缶(7L)ウォルナット約23.3~35(1回塗り)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520837-1缶(7L)マホガニー約23.3~35(1回塗り)
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
68520846-1缶(14L)透明約46.6~70(1回塗り)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
68520855-1缶(14L)ライトオーク約46.6~70(2回塗り)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
68520864-1缶(14L)チーク約46.6~70(2回塗り)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
68520873-1缶(14L)オーク約46.6~70(2回塗り)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
68520882-1缶(14L)ウォルナット約46.6~70(2回塗り)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
68520891-1缶(14L)マホガニー約46.6~70(2回塗り)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68520681
2016-11-10
用途: 庭の物置を作成
その他業種

まだ使ってませんが、ホームセンターでは塗料の種類やカラーは選択肢が少ないのでモノタロウさんで満足した買物が出来てよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする