セラックニス

セラックニス - サンデーペイント
(5件のレビュー)

木部のヤニ止め効果に優れ、また吸い込み止めやニジミ止めの効果もあります。乾燥も極めて速い。

用途木部のヤニ止め、吸い込み止め、ニジミ止め 屋内木製品の家具、工作品、建具などとうめい成分合成樹脂主な用途屋内木製品使用場所屋内用特性速乾タイプセラックニス塗り面積(m2)約2.5(1回塗り)指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプセラック内容量1缶(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68524583-
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-15
用途: 赤松のヤニ止め

とうめいとなっていますが、透明ではないですね。
薄い黄色っぽい飴色です。個人的には気に入りました。
においもラッカー系のようなきつい匂いがしなくて使いやすいです。
自分はうすめ液なしでそのまま使いましたが、なしでも大丈夫です。
ですが、少しうすめた方が延びが良くなって塗りやすいとは思います。
もう少し安ければ良いのですが。もしくは、1.5リットルとかの大容量で安めの価格設定をしていただければ嬉しいです。

対象商品 : 68524583
2019-06-11
用途: 作業台作成の下地に。
サービス業

下地に塗るのにとても使いやすく、ちょうどいい色合いでした。

対象商品 : 68524583
2018-02-27
用途: 塗料を塗る前の目止め。

のびも良く乾燥も早い。2回塗りでにじみはほとんどありませんでした。

対象商品 : 68524583
2016-05-23
用途: パイン材のヤニ止め

油性ウレタンニスの下塗りとして塗装しました。
メーカーに問い合わせたところ、上塗りは、水性・油性どちらでも大丈夫との解答がありました。
うすめ液は、「ラッカーうすめ液」が使用できます。
原液では粘りが強く、少し薄めたほうが綺麗に塗装できました。

3が参考にしています
2014-08-23
用途: 塗装下地塗り

白等を塗る前に、下地に使用。ヤニ、アクの浮き上がりや変色を防ぐ。
確かに何度やっても黄色みたいな色が浮くようなことが減り、
発色がよくなる。昔からあるものだが、結局これは評価出来るものだと思っている。
量が少ないので使いだすと大量にほしくなるので価格を今後もがんばって安くしてもらえると助かる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする