隅木尺棒

隅木尺棒 シンワ測定

従来は曲尺を用いた「がんぎがね法」等の専門的手法により隅木の長さを求めていましたが、隅木尺棒は隅木に当てるだけで墨付け出来ます。屋根勾配4寸・4.5寸・5寸・6寸勾配での隅木長さのび目盛つきです。2分割式なので持ち運びに便利です。アルミ製で丈夫で軽量です。両端にゴムキャップを付けてあるため、材料を傷付けません。

用途隅木に配付垂木のピッチを墨つけする時に使用する隅木尺棒 真直度(mm)3以内 材質本体:アルミ 精度(mm)長さ:-0.8~+1.3 内容量1本
注意
※本体に強い衝撃等を与えないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68537402 65166 2824×23×19
14,520
 
 
取扱い終了
68537411 65167 3056×23×19
14,520
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする