ハンディ白糸巻

ハンディ白糸巻 シンワ測定

本体針にカルコ(小)を使用しているので、折れても交換して使用できます。糸のロック機能付です。

用途鴨居の水平だし、垂木のハナの長さ決めなどに使用する白糸巻 糸の太さ(mm)0.6 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)131.5×66×37 内容量1個
注意
※カルコの針は鋭利で危険です。取り扱いには十分注意してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
糸の長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68540306 77997 15
2,500
 
 
取扱い終了
68540315 77442 30
2,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68540306 77997 20720638 77446 77446 ハンディ白糸巻 Ⅱ自動巻 パープリッシュレッド シンワ測定 20720638 ハンディ白糸巻 Ⅱ自動巻 パープリッシュレッド シンワ測定 1個 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする