シンワ測定
替芯 ノック式クレヨン 7.0mm 工事用
替芯保護ケース入りです。
用途
ノック式クレヨン用の替芯
材質
ボトル:ABS樹脂
寸法(mm)
142×17×17
質量(g)
16
芯径(mm)
7.0
インク
クレヨン
入数
2本
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
替芯
内容量
1セット(2本)
注意
※用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68540665
78466
816-4545
黒
¥
520
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
68540683
78469
816-4547
白
¥
520
¥
379
¥
417
(税込)
翌々日出荷
68540674
78467
816-4546
赤
¥
520
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください