丸ノコガイド定規 Iクランプ ワンタッチ

丸ノコガイド定規 Iクランプ ワンタッチ シンワ測定
(1件のレビュー)

ワンタッチで材料に定規を固定し、定規を押さえずに作業可能です。ステン鋼付で丈夫です。丸ノコだけでなく、カッター定規としても便利です。尺相当目盛とメートル目盛の併用目盛です。8尺板まではさみ込めます。

用途材料を丸ノコで切断するときに使用するガイド定規 材質本体:アルミ ガイド面:ステンレス 寸法(mm)2590×60×30 質量(g)2500 目盛精度(mm)2500±0.8 真直度(mm)±0.7以下 内容量1台
注意
※用途以外には使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68540936 77824
31,050
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
68540936
2017-11-15
用途:
木工業
製造業

家具製造、造作等の仕事をしていますが、なかなかこの長さの定規がなかったので、満足いています。特にストッパー付なのでズレがなく
カットができます。またの購入を考えています。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする