曜日別特売

有接点センサスイッチ CS□H□

有接点センサスイッチ CS□H□ - コガネイ有接点センサスイッチ CS□H□ - コガネイ有接点センサスイッチ CS□H□ - コガネイ有接点センサスイッチ CS□H□ - コガネイ有接点センサスイッチ CS□H□ - コガネイ有接点センサスイッチ CS□H□ - コガネイ
仕様【接点保護対策】要耐電圧AC1500V(50/60Hz) 1分間(ケース-リード線端末間)対応ジグシリンダJシリーズ、TDA Φ10~32(従来形)、スライドユニット負荷電圧(V)DC10~30、AC85~115(r.m.s)応答時間1ms MAX.絶縁抵抗(MΩ)100 MIN.(DC500Vメガーにて、ケース-リード線端末間)保存温度範囲(℃)-10~70漏れ電流(mA)0表示灯ON時赤色LEDインジケータ点灯耐振動88.3m/s2(複振幅1.5mm・10~55Hz)配線方式2線式周囲温度(℃)0~60耐衝撃294.2m/s2(非繰返し)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線
負荷電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68532511CS3HAPVC0.2SQ×2芯×100010~50
2,180
2,098
2,308(税込)
当日出荷
68532527CS4HAPVC0.2SQ×2芯×10005~25
2,180
2,098
2,308(税込)
当日出荷
68532536CS4HBPVC0.2SQ×2芯×30005~25
2,540
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする