3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB40B

3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB40B - ParkerTAIYO
内径(Φmm)40取付支持形式CB(クレビス形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム内容量1個
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6860680635H-3R1CB40B100-00100無し
37,000
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860681535H-3R1CB40B1000-001000無し
73,100
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860682435H-3R1CB40B1000-AE21000AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
79,100
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860685135H-3R1CB40B1000-AH21000AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
79,700
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860686735H-3R1CB40B1000-AJ21000AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
80,900
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860687635H-3R1CB40B1000-AK21000AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
83,700
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860688535H-3R1CB40B1000-AL21000AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
83,700
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860689435H-3R1CB40B1000-BE21000AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
83,300
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860690335H-3R1CB40B1000-BF21000AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
84,300
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860691235H-3R1CB40B1000-CE21000AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
84,700
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860692135H-3R1CB40B1000-CF21000AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
86,100
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860693735H-3R1CB40B100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
43,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860696435H-3R1CB40B100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
43,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860697335H-3R1CB40B100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
44,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860698235H-3R1CB40B100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
47,600
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860699135H-3R1CB40B100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
47,600
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860700735H-3R1CB40B100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
47,200
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860701635H-3R1CB40B100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
48,200
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860702535H-3R1CB40B100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
48,600
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860703435H-3R1CB40B100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
50,000
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860704335H-3R1CB40B150-00150無し
38,700
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860705235H-3R1CB40B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
44,700
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860708635H-3R1CB40B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
45,300
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860709535H-3R1CB40B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
46,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860710435H-3R1CB40B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
49,300
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860711335H-3R1CB40B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
49,300
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860712235H-3R1CB40B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
48,900
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860713135H-3R1CB40B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
49,900
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860714735H-3R1CB40B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
50,300
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860715635H-3R1CB40B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
51,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860716535H-3R1CB40B200-00200無し
40,300
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860717435H-3R1CB40B200-AE2200AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
46,300
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860720135H-3R1CB40B200-AH2200AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
46,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860721735H-3R1CB40B200-AJ2200AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
48,100
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860722635H-3R1CB40B200-AK2200AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
50,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860723535H-3R1CB40B200-AL2200AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
50,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860724435H-3R1CB40B200-BE2200AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
50,500
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860725335H-3R1CB40B200-BF2200AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
51,500
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860726235H-3R1CB40B200-CE2200AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
51,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860727135H-3R1CB40B200-CF2200AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
53,300
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860728735H-3R1CB40B250-00250無し
42,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860729635H-3R1CB40B250-AE2250AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
48,100
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860732335H-3R1CB40B250-AH2250AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
48,700
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860733235H-3R1CB40B250-AJ2250AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
49,900
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860734135H-3R1CB40B250-AK2250AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
52,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860735735H-3R1CB40B250-AL2250AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
52,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860736635H-3R1CB40B250-BE2250AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
52,300
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860737535H-3R1CB40B250-BF2250AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
53,300
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860738435H-3R1CB40B250-CE2250AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
53,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860739335H-3R1CB40B250-CF2250AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
55,100
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする