曜日別特売

3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB50B

3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB50B - ParkerTAIYO
内径(Φmm)50取付支持形式CB(クレビス形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム内容量1個
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6860860135H-3R1CB50B100-00100無し
43,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860861735H-3R1CB50B1000-001000無し
85,600
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860862635H-3R1CB50B1000-AE21000AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
91,600
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860865335H-3R1CB50B1000-AH21000AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
92,200
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860866235H-3R1CB50B1000-AJ21000AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
93,400
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860867135H-3R1CB50B1000-AK21000AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
96,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860868735H-3R1CB50B1000-AL21000AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
96,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860869635H-3R1CB50B1000-BE21000AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
95,800
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860870535H-3R1CB50B1000-BF21000AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
96,800
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860871435H-3R1CB50B1000-CE21000AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
97,200
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860872335H-3R1CB50B1000-CF21000AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
98,600
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860873235H-3R1CB50B100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
49,000
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860876635H-3R1CB50B100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
49,600
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860877535H-3R1CB50B100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
50,800
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860878435H-3R1CB50B100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
53,600
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860879335H-3R1CB50B100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
53,600
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860880235H-3R1CB50B100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
53,200
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860881135H-3R1CB50B100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
54,200
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860882735H-3R1CB50B100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
54,600
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860883635H-3R1CB50B100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
56,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860884535H-3R1CB50B150-00150無し
44,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860885435H-3R1CB50B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
50,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860888135H-3R1CB50B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
51,500
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860889735H-3R1CB50B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
52,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860890635H-3R1CB50B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
55,500
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860891535H-3R1CB50B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
55,500
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860892435H-3R1CB50B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
55,100
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860893335H-3R1CB50B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
56,100
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860894235H-3R1CB50B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
56,500
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860895135H-3R1CB50B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
57,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860896735H-3R1CB50B200-00200無し
46,600
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6860897635H-3R1CB50B200-AE2200AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
52,600
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860900335H-3R1CB50B200-AH2200AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
53,200
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860901235H-3R1CB50B200-AJ2200AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
54,400
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860902135H-3R1CB50B200-AK2200AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
57,200
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860903735H-3R1CB50B200-AL2200AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
57,200
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860904635H-3R1CB50B200-BE2200AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
56,800
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860905535H-3R1CB50B200-BF2200AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
57,800
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860906435H-3R1CB50B200-CE2200AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
58,200
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860907335H-3R1CB50B200-CF2200AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
59,600
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860908235H-3R1CB50B250-00250無し
48,700
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860909135H-3R1CB50B250-AE2250AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
54,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860912535H-3R1CB50B250-AH2250AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
55,300
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860913435H-3R1CB50B250-AJ2250AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
56,500
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860914335H-3R1CB50B250-AK2250AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
59,300
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860915235H-3R1CB50B250-AL2250AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
59,300
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860916135H-3R1CB50B250-BE2250AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
58,900
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860917735H-3R1CB50B250-BF2250AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
59,900
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860918635H-3R1CB50B250-CE2250AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
60,300
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
6860919535H-3R1CB50B250-CF2250AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
61,700
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする