3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB80B

3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB80B - ParkerTAIYO
内径(Φmm)80取付支持形式CB(クレビス形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム内容量1個
180件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6861220535H-3R1CB80B100-00100無し
68,500
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861221435H-3R1CB80B1000-001000無し
134,400
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861222335H-3R1CB80B1000-AE21000AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
140,400
129,000
141,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861225735H-3R1CB80B1000-AH21000AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
141,000
129,000
141,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861226635H-3R1CB80B1000-AJ21000AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
142,200
129,000
141,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861227535H-3R1CB80B1000-AK21000AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
145,000
129,000
141,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861228435H-3R1CB80B1000-AL21000AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
145,000
129,000
141,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861229335H-3R1CB80B1000-BE21000AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
144,600
129,000
141,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861230235H-3R1CB80B1000-BF21000AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
145,600
139,000
152,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861231135H-3R1CB80B1000-CE21000AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
146,000
129,000
141,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861232735H-3R1CB80B1000-CF21000AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
147,400
139,000
152,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861233635H-3R1CB80B100-AE2100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
74,500
66,900
73,590(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861236335H-3R1CB80B100-AH2100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
75,100
67,900
74,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861237235H-3R1CB80B100-AJ2100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
76,300
68,900
75,790(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861238135H-3R1CB80B100-AK2100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
79,100
69,900
76,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861239735H-3R1CB80B100-AL2100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
79,100
69,900
76,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861240635H-3R1CB80B100-BE2100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
78,700
69,900
76,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861241535H-3R1CB80B100-BF2100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
79,700
69,900
76,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861242435H-3R1CB80B100-CE2100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
80,100
69,900
76,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861243335H-3R1CB80B100-CF2100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
81,500
69,900
76,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861244235H-3R1CB80B150-00150無し
71,500
63,900
70,290(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861245135H-3R1CB80B150-AE2150AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
77,500
69,900
76,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861248535H-3R1CB80B150-AH2150AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
78,100
69,900
76,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861249435H-3R1CB80B150-AJ2150AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
79,300
69,900
76,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861250335H-3R1CB80B150-AK2150AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
82,100
73,900
81,290(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861251235H-3R1CB80B150-AL2150AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
82,100
73,900
81,290(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861252135H-3R1CB80B150-BE2150AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
81,700
69,900
76,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861253735H-3R1CB80B150-BF2150AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
82,700
74,900
82,390(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861254635H-3R1CB80B150-CE2150AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
83,100
74,900
82,390(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861255535H-3R1CB80B150-CF2150AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
84,500
75,900
83,490(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861256435H-3R1CB80B200-00200無し
74,700
66,900
73,590(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861257335H-3R1CB80B200-AE2200AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
80,700
69,900
76,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861260735H-3R1CB80B200-AH2200AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
81,300
69,900
76,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861261635H-3R1CB80B200-AJ2200AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
82,500
73,900
81,290(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861262535H-3R1CB80B200-AK2200AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
85,300
76,900
84,590(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861263435H-3R1CB80B200-AL2200AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
85,300
76,900
84,590(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861264335H-3R1CB80B200-BE2200AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
84,900
75,900
83,490(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861265235H-3R1CB80B200-BF2200AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
85,900
76,900
84,590(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861266135H-3R1CB80B200-CE2200AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
86,300
77,900
85,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861267735H-3R1CB80B200-CF2200AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
87,700
78,900
86,790(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861268635H-3R1CB80B250-00250無し
77,800
69,900
76,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861269535H-3R1CB80B250-AE2250AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
83,800
74,900
82,390(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861272235H-3R1CB80B250-AH2250AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
84,400
75,900
83,490(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861273135H-3R1CB80B250-AJ2250AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
85,600
76,900
84,590(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861274735H-3R1CB80B250-AK2250AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
88,400
79,900
87,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861275635H-3R1CB80B250-AL2250AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
88,400
79,900
87,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861276535H-3R1CB80B250-BE2250AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
88,000
78,900
86,790(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861277435H-3R1CB80B250-BF2250AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
89,000
79,900
87,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861278335H-3R1CB80B250-CE2250AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
89,400
79,900
87,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
6861279235H-3R1CB80B250-CF2250AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
90,800
79,900
87,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする