ParkerTAIYO
油圧シリンダ用ブラケット
内容量
1個
全13種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
20、25
32
40、50、63
80
100
125
160
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法BF(mm)
寸法BH(mm)
寸法E(mm)
内径(Φmm)
寸法BT(mm)
寸法GB(mm)
寸法GD(mm)
寸法GH(mm)
寸法GL(mm)
寸法GT(mm)
寸法TD(mm)
寸法TM(mm)
寸法BL(mm)
寸法BO(mm)
寸法KC(mm)
寸法KD(mm)
寸法KG(mm)
寸法LB(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69938592
BCA-10-H
CADデータダウンロード
35
30
-
20、25
7
-
-
-
-
-
-
-
9
10
55
-
50
Φ7
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69938617
BCA-12-H
40
35
-
32
8
-
-
-
-
-
-
-
10
11.5
63
-
56.5
Φ9
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69938626
BCA-14-H
40
45
-
40、50、63
8
-
-
-
-
-
-
-
12.5
16.5
73
10
66.5
Φ11
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69938653
BCA-20-H
65
60
-
80
12
-
-
-
-
-
-
-
15
16.5
98
10
86.5
Φ14
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69938723
BTA-16-H
-
-
□44
32
-
Φ9
15
40
60
12
Φ16H9/e9
55
-
-
-
-
-
-
¥
5,800
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69938741
BTA-25-1-H
-
-
□94
80
-
Φ14
23
70
85
14
Φ25H9/e9
114
-
-
-
-
-
-
¥
7,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69938775
BTA-25-H
-
-
□50、□62、□76
40、50、63
-
Φ12
23
50
80
12
Φ25H9/e9
63、76、88
-
-
-
-
-
-
¥
6,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69938662
BCA-25-H
75
70
-
100
16
-
-
-
-
-
-
-
18.5
18.5
112
13.5
107
Φ18
¥
12,100
取扱い終了
返品不可
69938687
BCA-32-H
90
80
-
125
29
-
-
-
-
-
-
-
25
22.5
135
22.5
135
Φ22
¥
22,100
取扱い終了
返品不可
69938705
BCA-36-H
125
100
-
160
38
-
-
-
-
-
-
-
25
27.5
180
27.5
180
Φ26
¥
32,100
取扱い終了
返品不可
69938784
BTA-32-H
-
-
□114
100
-
Φ18
34
80
135
22
Φ32H9/e9
140
-
-
-
-
-
-
¥
18,600
取扱い終了
返品不可
69938793
BTA-36-1-H
-
-
□138
125
-
Φ22
36
85
160
26
Φ36H9/e9
166
-
-
-
-
-
-
¥
25,300
取扱い終了
返品不可
69938811
BTA-45-1-H
-
-
□178
160
-
Φ26
45
105
190
36
Φ45H9/e9
214
-
-
-
-
-
-
¥
38,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください