曜日別特売

10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形)

10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) - ParkerTAIYO10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) - ParkerTAIYO10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) - ParkerTAIYO10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) - ParkerTAIYO10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) - ParkerTAIYO10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) - ParkerTAIYO10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) - ParkerTAIYO10MPa用薄形油圧シリンダ 複動形片ロッド(標準形) - ParkerTAIYO

本体に特殊アルミニウム合金を使用した軽量タイプの薄型油圧シリンダです。
軸受は耐摩耗性を向上させるため、特殊鋼合金を使用しています。

呼び圧力(MPa)10使用温度範囲(℃)-10~+70(但し、連結なきこと)使用作動油一般鉱物性作動油耐圧力(MPa)20ねじ公差JIS 6H/6g作動速度範囲(mm/s)8~100最低作動圧力(MPa)0.3内容量1個
220件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法LF(mm)
寸法LL(mm)
寸法MM(mm)
寸法PJ(mm)
寸法PL(mm)
寸法TV(mm)
寸法WF(mm)
寸法Y(mm)
ストローク(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70058091100S-16SD20N5-□44--------520
12,800
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
70058125100S-16SD20N5T-□44--------520
15,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70057942100S-16SD20N10-□44--------1020
12,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
70057951100S-16SD20N10T-□44--------1020
15,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70057967100S-16SD20N15-□44--------1520
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70057976100S-16SD20N15T-□44--------1520
15,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
75137045100S-16SD20N20-□44--------2020
13,400
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
70057985100S-16SD20N20T-□44--------2020
15,900
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70057994100S-16SD20N25-□44--------2520
13,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058003100S-16SD20N25T-□44--------2520
16,100
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058012100S-16SD20N30-□44--------3020
14,000
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058021100S-16SD20N30T-□44--------3020
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058037100S-16SD20N35-□44--------3520
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058046100S-16SD20N35T-□44--------3520
17,900
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058055100S-16SD20N40-□44--------4020
15,700
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058064100S-16SD20N40T-□44--------4020
18,200
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058073100S-16SD20N45-□44--------4520
15,900
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058082100S-16SD20N45T-□44--------4520
18,400
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058107100S-16SD20N50-□44--------5020
16,300
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058116100S-16SD20N50T-□44--------5020
18,800
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058292100S-16SD25N5-□50--------525
14,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058326100S-16SD25N5T-□50--------525
16,700
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058134100S-16SD25N106□505345Φ1412.512□36820.51025
14,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058143100S-16SD25N10T-□50--------1025
16,700
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058152100S-16SD25N15-□50--------1525
14,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70058161100S-16SD25N15T-□50--------1525
17,000
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058177100S-16SD25N206□505345Φ1412.512□36820.52025
14,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058186100S-16SD25N20T-□50--------2025
17,200
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058195100S-16SD25N25-□50--------2525
15,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058204100S-16SD25N25T-□50--------2525
17,700
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058213100S-16SD25N306□505345Φ1412.512□36820.53025
15,500
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058222100S-16SD25N30T-□50--------3025
18,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058231100S-16SD25N35-□50--------3525
17,200
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058247100S-16SD25N35T-□50--------3525
19,700
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058256100S-16SD25N406□505345Φ1412.512□36820.54025
17,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058265100S-16SD25N40T-□50--------4025
20,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058274100S-16SD25N45-□50--------4525
17,800
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058283100S-16SD25N45T-□50--------4525
20,300
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058301100S-16SD25N506□505345Φ1412.512□36820.55025
18,200
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058317100S-16SD25N50T-□50--------5025
20,700
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058511100S-16SD32N5-□62--------532
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058536100S-16SD32N5T-□62--------532
18,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058335100S-16SD32N107□626454Φ181412□4710281032
15,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058362100S-16SD32N10T-□62--------1032
18,400
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058371100S-16SD32N15-□62--------1532
16,200
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058387100S-16SD32N15T-□62--------1532
18,800
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058396100S-16SD32N207□626454Φ181412□4710282032
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058405100S-16SD32N20T-□62--------2032
19,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058414100S-16SD32N25-□62--------2532
17,000
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70058423100S-16SD32N25T-□62--------2532
19,600
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする