10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA25

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA25 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA25 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA25 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA25 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA25 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA25 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA25 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA25 - ParkerTAIYO
寸法FE(mm)52寸法KL(mm)12寸法LL(mm)45寸法MM(mm)Φ14寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)12.5寸法TF(mm)66種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)25クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)18(30)寸法C(mm)6寸法D(mm)12寸法E(mm)□50寸法F(mm)10寸法N(mm)6寸法R(mm)36寸法W(mm)8寸法Y(mm)20.5耐圧力(MPa)20寸法EERc1/8寸法FB(mm)Φ5.5仕様●寸法UF(mm):80内容量1個
380件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法KK
ねじの種類
ポート
スイッチ
スイッチ数
ストローク(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70070077100S-1R6FA25N10-00M10×1.5めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--10-
25,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070086100S-1R6FA25N10T00M12×1.25おねじ仕様(準標準)RCねじ--10(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
27,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070095100S-1R6FA25N10TUA2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0H210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
33,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070104100S-1R6FA25N10TUB2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0H3210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
34,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070113100S-1R6FA25N10TUC2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5H210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
31,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070122100S-1R6FA25N10TUD2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5H3210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
32,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070131100S-1R6FA25N10TUE2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0V210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
33,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070147100S-1R6FA25N10TUF2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0V3210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
34,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070156100S-1R6FA25N10TUG2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5V210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
31,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070165100S-1R6FA25N10TUH2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5V3210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
32,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070174100S-1R6FA25N10TUJ2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2H210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
37,300
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070183100S-1R6FA25N10TUK2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2H3210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
38,300
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070192100S-1R6FA25N10TUL2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2YH210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
44,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070201100S-1R6FA25N10TUM2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2YH3210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
46,300
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070217100S-1R6FA25N10TUN2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT3H210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
37,500
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070226100S-1R6FA25N10TUP2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT3H3210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
38,500
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070235100S-1R6FA25N10TUQ2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2V210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
37,300
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070244100S-1R6FA25N10TUR2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2V3210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
38,300
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070253100S-1R6FA25N10TUS2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2YV210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
44,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070262100S-1R6FA25N10TUT2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2YV3210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
46,300
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070271100S-1R6FA25N10TUU2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT3V210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
37,500
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070287100S-1R6FA25N10TUV2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT3V3210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
38,500
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070296100S-1R6FA25N10-UA2M10×1.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT0H210-
30,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070305100S-1R6FA25N10-UB2M10×1.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT0H3210-
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070314100S-1R6FA25N10-UC2M10×1.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT5H210-
29,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070323100S-1R6FA25N10-UD2M10×1.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT5H3210-
30,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070332100S-1R6FA25N10-UE2M10×1.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT0V210-
30,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070341100S-1R6FA25N10-UF2M10×1.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT0V3210-
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070357100S-1R6FA25N10-UG2M10×1.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT5V210-
29,000
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070366100S-1R6FA25N10-UH2M10×1.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT5V3210-
30,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070375100S-1R6FA25N10-UJ2M10×1.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2H210-
34,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070384100S-1R6FA25N10-UK2M10×1.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2H3210-
35,800
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070393100S-1R6FA25N10-UL2M10×1.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2YH210-
42,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070402100S-1R6FA25N10-UM2M10×1.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2YH3210-
43,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070411100S-1R6FA25N10-UN2M10×1.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT3H210-
35,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070427100S-1R6FA25N10-UP2M10×1.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT3H3210-
36,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070436100S-1R6FA25N10-UQ2M10×1.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2V210-
34,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070445100S-1R6FA25N10-UR2M10×1.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2V3210-
35,800
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070454100S-1R6FA25N10-US2M10×1.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT2YV210-
42,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070463100S-1R6FA25N10-UT2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT2YV3210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
43,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070472100S-1R6FA25N10-UU2M10×1.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT3V210-
35,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070481100S-1R6FA25N10-UV2M10×1.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじT3V3210-
36,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070497100S-1R6FA25N15-00M10×1.5めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--15-
25,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070506100S-1R6FA25N15T00M12×1.25おねじ仕様(準標準)RCねじ--15(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
28,000
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070515100S-1R6FA25N15TUA2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0H215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
33,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070524100S-1R6FA25N15TUB2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0H3215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
35,200
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070533100S-1R6FA25N15TUC2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5H215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
31,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070542100S-1R6FA25N15TUD2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT5H3215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070551100S-1R6FA25N15TUE2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0V215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
33,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70070567100S-1R6FA25N15TUF2M12×1.25おねじ仕様(準標準)GねじT0V3215(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
35,200
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする