曜日別特売

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA32

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA32 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA32 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA32 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA32 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA32 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA32 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA32 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA32 - ParkerTAIYO
寸法A(mm)25(40)寸法C(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)□62寸法F(mm)15寸法N(mm)10寸法R(mm)40寸法W(mm)10寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ6.6寸法FE(mm)62寸法KL(mm)15寸法LL(mm)54寸法MM(mm)Φ18寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)14寸法TF(mm)80種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)32クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):95内容量1個
646件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用温度範囲(℃)
寸法KK
ねじの種類
ポート
スイッチ
スイッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70073875100S-1R6FA32N10-0010-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--
29,300
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70073884100S-1R6FA32N100-00100-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--
46,100
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70073893100S-1R6FA32N100-AE2100-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX125CE2
52,100
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70073927100S-1R6FA32N100-AH2100-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX111CE2
52,700
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70073936100S-1R6FA32N100-AJ2100-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX115CE2
53,900
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70073945100S-1R6FA32N100-AK2100-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11ACE2
56,700
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70073954100S-1R6FA32N100-AL2100-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11BCE2
56,700
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70073963100S-1R6FA32N100-AN2100-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ125CE2
52,100
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074006100S-1R6FA32N100-AT2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
53,900
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074033100S-1R6FA32N100-BE2100-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX201CE2
56,300
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074042100S-1R6FA32N100-BF2100-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX205CE2
57,300
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074067100S-1R6FA32N100-BN2100-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ205CE2
57,300
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074076100S-1R6FA32N100-CE2100-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX211CE2
57,700
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074085100S-1R6FA32N100-CF2100-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX215CE2
59,100
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074103100S-1R6FA32N100-CN2100-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ215CE2
59,100
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074112100S-1R6FA32N100T00100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)RCねじ--
48,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074121100S-1R6FA32N100TAE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX125CE2
54,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074155100S-1R6FA32N100TAH2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX111CE2
55,300
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074164100S-1R6FA32N100TAJ2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX115CE2
56,500
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074173100S-1R6FA32N100TAK2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11ACE2
59,300
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074182100S-1R6FA32N100TAL2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11BCE2
59,300
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074191100S-1R6FA32N100TAN2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ125CE2
54,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074234100S-1R6FA32N100TAT2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
56,500
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074261100S-1R6FA32N100TBE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX201CE2
58,900
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074277100S-1R6FA32N100TBF2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX205CE2
59,900
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074295100S-1R6FA32N100TBN2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ205CE2
59,900
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074304100S-1R6FA32N100TCE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX211CE2
60,300
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074313100S-1R6FA32N100TCF2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX215CE2
61,700
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074331100S-1R6FA32N100TCN2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ215CE2
61,700
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074347100S-1R6FA32N10-AE210-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX125CE2
35,300
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074374100S-1R6FA32N10-AH210-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX111CE2
35,900
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074383100S-1R6FA32N10-AJ210-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX115CE2
37,100
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074392100S-1R6FA32N10-AK210-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11ACE2
39,900
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074401100S-1R6FA32N10-AL210-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11BCE2
39,900
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074417100S-1R6FA32N10-AN210-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ125CE2
35,300
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074453100S-1R6FA32N10-AT210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
37,100
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074487100S-1R6FA32N10-BE210-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX201CE2
39,500
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074496100S-1R6FA32N10-BF210-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX205CE2
40,500
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074514100S-1R6FA32N10-BN210-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ205CE2
40,500
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074523100S-1R6FA32N10-CE210-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX211CE2
40,900
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074532100S-1R6FA32N10-CF210-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX215CE2
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074557100S-1R6FA32N10-CN210-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ215CE2
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074566100S-1R6FA32N10T0010(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)RCねじ--
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074575100S-1R6FA32N10TAE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX125CE2
37,900
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074602100S-1R6FA32N10TAH210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX111CE2
38,500
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074611100S-1R6FA32N10TAJ210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX115CE2
39,700
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074627100S-1R6FA32N10TAK210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11ACE2
42,500
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074636100S-1R6FA32N10TAL210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11BCE2
42,500
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074645100S-1R6FA32N10TAN210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ125CE2
37,900
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70074681100S-1R6FA32N10TAT210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
39,700
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする