10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FA63 - ParkerTAIYO
寸法KL(mm)33寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法PL(mm)13寸法PJ(mm)24寸法TF(mm)124種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FA形(ロッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法F(mm)20寸法N(mm)10寸法R(mm)65寸法W(mm)13寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FE(mm)98仕様●寸法UF(mm):150内容量1個
646件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法KK
ねじの種類
ポート
スイッチ
スイッチ数
ストローク(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70093256100S-1R6FA63N10-00M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--10-
45,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093265100S-1R6FA63N100-00M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--100-
64,100
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093274100S-1R6FA63N100-AE2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX125CE2100-
70,100
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093301100S-1R6FA63N100-AH2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX111CE2100-
70,700
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093317100S-1R6FA63N100-AJ2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX115CE2100-
71,900
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093326100S-1R6FA63N100-AK2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11ACE2100-
74,700
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093335100S-1R6FA63N100-AL2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11BCE2100-
74,700
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093344100S-1R6FA63N100-AN2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ125CE2100-
70,100
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093387100S-1R6FA63N100-AT2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
71,900
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093414100S-1R6FA63N100-BE2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX201CE2100-
74,300
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093423100S-1R6FA63N100-BF2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX205CE2100-
75,300
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093441100S-1R6FA63N100-BN2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ205CE2100-
75,300
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093457100S-1R6FA63N100-CE2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX211CE2100-
75,700
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093466100S-1R6FA63N100-CF2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX215CE2100-
77,100
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093484100S-1R6FA63N100-CN2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ215CE2100-
77,100
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093493100S-1R6FA63N100T00M30×1.5おねじ仕様(準標準)RCねじ--100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
67,400
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093502100S-1R6FA63N100TAE2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX125CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
73,400
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093536100S-1R6FA63N100TAH2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX111CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
74,000
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093545100S-1R6FA63N100TAJ2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX115CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
75,200
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093554100S-1R6FA63N100TAK2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11ACE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
78,000
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093563100S-1R6FA63N100TAL2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11BCE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
78,000
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093572100S-1R6FA63N100TAN2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ125CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
73,400
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093615100S-1R6FA63N100TAT2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
75,200
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093642100S-1R6FA63N100TBE2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX201CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
77,600
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093651100S-1R6FA63N100TBF2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX205CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
78,600
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093676100S-1R6FA63N100TBN2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ205CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
78,600
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093685100S-1R6FA63N100TCE2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX211CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
79,000
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093694100S-1R6FA63N100TCF2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX215CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
80,400
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093712100S-1R6FA63N100TCN2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ215CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
80,400
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093721100S-1R6FA63N10-AE2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX125CE210-
51,100
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093755100S-1R6FA63N10-AH2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX111CE210-
51,700
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093764100S-1R6FA63N10-AJ2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX115CE210-
52,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093773100S-1R6FA63N10-AK2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11ACE210-
55,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093782100S-1R6FA63N10-AL2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11BCE210-
55,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093791100S-1R6FA63N10-AN2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ125CE210-
51,100
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093834100S-1R6FA63N10-AT2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
52,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093861100S-1R6FA63N10-BE2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX201CE210-
55,300
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093877100S-1R6FA63N10-BF2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX205CE210-
56,300
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093895100S-1R6FA63N10-BN2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ205CE210-
56,300
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093904100S-1R6FA63N10-CE2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX211CE210-
56,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093913100S-1R6FA63N10-CF2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX215CE210-
58,100
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093931100S-1R6FA63N10-CN2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ215CE210-
58,100
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093947100S-1R6FA63N10T00M30×1.5おねじ仕様(準標準)RCねじ--10(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
48,400
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093956100S-1R6FA63N10TAE2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX125CE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
54,400
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093983100S-1R6FA63N10TAH2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX111CE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
55,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70093992100S-1R6FA63N10TAJ2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX115CE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
56,200
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70094001100S-1R6FA63N10TAK2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11ACE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
59,000
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70094017100S-1R6FA63N10TAL2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11BCE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
59,000
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70094026100S-1R6FA63N10TAN2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ125CE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
54,400
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70094062100S-1R6FA63N10TAT2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
56,200
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする