曜日別特売

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB100

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB100 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB100 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB100 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB100 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB100 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB100 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB100 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB100 - ParkerTAIYO
寸法A(mm)75(95)寸法C(mm)22寸法D(mm)50寸法E(mm)□138寸法F(mm)30寸法N(mm)15寸法R(mm)109寸法Y(mm)42耐圧力(MPa)20寸法EERc3/8寸法FB(mm)Φ22寸法FE(mm)150寸法KL(mm)45寸法LL(mm)96寸法MM(mm)Φ56寸法PL(mm)28寸法PJ(mm)26寸法TF(mm)190寸法WF(mm)26種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式FB形(へッド側フランジ形)シリンダ内径(Φmm)100クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法UF(mm):230内容量1個
646件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用温度範囲(℃)
寸法KK
ねじの種類
ポート
スイッチ
スイッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70106172100S-1R6FB100N10-0010-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--
84,700
75,900
83,490(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106181100S-1R6FB100N100-00100-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--
121,100
109,000
119,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106197100S-1R6FB100N100-AE2100-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX125CE2
127,100
109,000
119,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106224100S-1R6FB100N100-AH2100-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX111CE2
127,700
109,000
119,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106233100S-1R6FB100N100-AJ2100-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX115CE2
128,900
109,000
119,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106242100S-1R6FB100N100-AK2100-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11ACE2
131,700
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106251100S-1R6FB100N100-AL2100-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11BCE2
131,700
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106267100S-1R6FB100N100-AN2100-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ125CE2
127,100
109,000
119,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106303100S-1R6FB100N100-AT2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
128,900
109,000
119,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106337100S-1R6FB100N100-BE2100-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX201CE2
131,300
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106346100S-1R6FB100N100-BF2100-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX205CE2
132,300
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106364100S-1R6FB100N100-BN2100-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ205CE2
132,300
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106373100S-1R6FB100N100-CE2100-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX211CE2
132,700
129,000
141,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106382100S-1R6FB100N100-CF2100-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX215CE2
134,100
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106407100S-1R6FB100N100-CN2100-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ215CE2
134,100
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106416100S-1R6FB100N100T00100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)RCねじ--
126,300
109,000
119,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106425100S-1R6FB100N100TAE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX125CE2
132,300
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106452100S-1R6FB100N100TAH2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX111CE2
132,900
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106461100S-1R6FB100N100TAJ2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX115CE2
134,100
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106477100S-1R6FB100N100TAK2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11ACE2
136,900
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106486100S-1R6FB100N100TAL2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11BCE2
136,900
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106495100S-1R6FB100N100TAN2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ125CE2
132,300
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106531100S-1R6FB100N100TAT2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
134,100
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106565100S-1R6FB100N100TBE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX201CE2
136,500
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106574100S-1R6FB100N100TBF2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX205CE2
137,500
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106592100S-1R6FB100N100TBN2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ205CE2
137,500
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106601100S-1R6FB100N100TCE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX211CE2
137,900
129,000
141,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106617100S-1R6FB100N100TCF2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX215CE2
139,300
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106635100S-1R6FB100N100TCN2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ215CE2
139,300
119,000
130,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106644100S-1R6FB100N10-AE210-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX125CE2
90,700
79,900
87,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106671100S-1R6FB100N10-AH210-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX111CE2
91,300
79,900
87,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106687100S-1R6FB100N10-AJ210-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX115CE2
92,500
79,900
87,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106696100S-1R6FB100N10-AK210-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11ACE2
95,300
85,900
94,490(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106705100S-1R6FB100N10-AL210-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11BCE2
95,300
85,900
94,490(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106714100S-1R6FB100N10-AN210-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ125CE2
90,700
79,900
87,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106757100S-1R6FB100N10-AT210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
92,500
79,900
87,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106784100S-1R6FB100N10-BE210-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX201CE2
94,900
84,900
93,390(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106793100S-1R6FB100N10-BF210-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX205CE2
95,900
85,900
94,490(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106811100S-1R6FB100N10-BN210-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ205CE2
95,900
85,900
94,490(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106827100S-1R6FB100N10-CE210-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX211CE2
96,300
86,900
95,590(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106836100S-1R6FB100N10-CF210-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX215CE2
97,700
87,900
96,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106854100S-1R6FB100N10-CN210-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ215CE2
97,700
87,900
96,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106863100S-1R6FB100N10T0010(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)RCねじ--
89,900
79,900
87,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106872100S-1R6FB100N10TAE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX125CE2
95,900
85,900
94,490(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106906100S-1R6FB100N10TAH210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX111CE2
96,500
86,900
95,590(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106915100S-1R6FB100N10TAJ210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX115CE2
97,700
87,900
96,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106924100S-1R6FB100N10TAK210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11ACE2
100,500
89,900
98,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106933100S-1R6FB100N10TAL210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11BCE2
100,500
89,900
98,890(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106942100S-1R6FB100N10TAN210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ125CE2
95,900
85,900
94,490(税込)
9日以内出荷
返品不可
70106985100S-1R6FB100N10TAT210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
97,700
87,900
96,690(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする