曜日別特売

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD100

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD100 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD100 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD100 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD100 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD100 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD100 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD100 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD100 - ParkerTAIYO
速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)75(95)寸法C(mm)22寸法D(mm)50寸法E(mm)□138寸法N(mm)15寸法SB(mm)22寸法W(mm)26耐圧力(MPa)20寸法EERc3/8寸法EH(mm)140寸法FP(mm)77寸法KL(mm)45寸法LF(mm)166寸法LL(mm)96寸法LH(mm)71±0.25寸法MM(mm)Φ56寸法PJ(mm)26寸法PK(mm)63寸法ST(mm)43寸法TS(mm)174寸法ZB(mm)192種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式LD形(フート形)シリンダ内径(Φmm)100クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3仕様●寸法SS(mm):131●寸法SU(mm):35●寸法SY(mm):17.5●寸法US(mm):208●寸法XS(mm):43.5内容量1個
646件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用温度範囲(℃)
寸法KK
ねじの種類
ポート
スイッチ
スイッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70152537100S-1R6LD100N10-0010-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--
76,400
67,900
74,690(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152546100S-1R6LD100N100-00100-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--
112,800
99,900
109,890(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152555100S-1R6LD100N100-AE2100-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX125CE2
118,800
109,000
119,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152582100S-1R6LD100N100-AH2100-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX111CE2
119,400
109,000
119,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152591100S-1R6LD100N100-AJ2100-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX115CE2
120,600
109,000
119,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152607100S-1R6LD100N100-AK2100-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11ACE2
123,400
119,000
130,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152616100S-1R6LD100N100-AL2100-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11BCE2
123,400
119,000
130,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152625100S-1R6LD100N100-AN2100-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ125CE2
118,800
109,000
119,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152661100S-1R6LD100N100-AT2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
120,600
109,000
119,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152695100S-1R6LD100N100-BE2100-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX201CE2
123,000
119,000
130,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152704100S-1R6LD100N100-BF2100-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX205CE2
124,000
109,000
119,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152722100S-1R6LD100N100-BN2100-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ205CE2
124,000
109,000
119,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152731100S-1R6LD100N100-CE2100-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX211CE2
124,400
109,000
119,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152747100S-1R6LD100N100-CF2100-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX215CE2
125,800
109,000
119,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152765100S-1R6LD100N100-CN2100-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ215CE2
125,800
109,000
119,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152774100S-1R6LD100N100T00100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)RCねじ--
118,000
109,000
119,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152783100S-1R6LD100N100TAE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX125CE2
124,000
109,000
119,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152817100S-1R6LD100N100TAH2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX111CE2
124,600
119,000
130,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152826100S-1R6LD100N100TAJ2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX115CE2
125,800
109,000
119,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152835100S-1R6LD100N100TAK2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11ACE2
128,600
109,000
119,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152844100S-1R6LD100N100TAL2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11BCE2
128,600
109,000
119,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152853100S-1R6LD100N100TAN2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ125CE2
124,000
109,000
119,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152896100S-1R6LD100N100TAT2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
125,800
109,000
119,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152923100S-1R6LD100N100TBE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX201CE2
128,200
119,000
130,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152932100S-1R6LD100N100TBF2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX205CE2
129,200
109,000
119,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152957100S-1R6LD100N100TBN2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ205CE2
129,200
109,000
119,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152966100S-1R6LD100N100TCE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX211CE2
129,600
119,000
130,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152975100S-1R6LD100N100TCF2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX215CE2
131,000
129,000
141,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70152993100S-1R6LD100N100TCN2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ215CE2
131,000
129,000
141,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
70153002100S-1R6LD100N10-AE210-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX125CE2
82,400
73,900
81,290(税込)
16日以内出荷
返品不可
70153036100S-1R6LD100N10-AH210-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX111CE2
83,000
74,900
82,390(税込)
16日以内出荷
返品不可
70153045100S-1R6LD100N10-AJ210-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX115CE2
84,200
75,900
83,490(税込)
16日以内出荷
返品不可
70153054100S-1R6LD100N10-AK210-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11ACE2
87,000
77,900
85,690(税込)
16日以内出荷
返品不可
70153063100S-1R6LD100N10-AL210-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11BCE2
87,000
77,900
85,690(税込)
16日以内出荷
返品不可
70153072100S-1R6LD100N10-AN210-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ125CE2
82,400
73,900
81,290(税込)
16日以内出荷
返品不可
70153115100S-1R6LD100N10-AT210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
84,200
75,900
83,490(税込)
16日以内出荷
返品不可
70153142100S-1R6LD100N10-BE210-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX201CE2
86,600
77,900
85,690(税込)
16日以内出荷
返品不可
70153151100S-1R6LD100N10-BF210-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX205CE2
87,600
78,900
86,790(税込)
16日以内出荷
返品不可
70153176100S-1R6LD100N10-BN210-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ205CE2
87,600
78,900
86,790(税込)
16日以内出荷
返品不可
70153185100S-1R6LD100N10-CE210-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX211CE2
88,000
78,900
86,790(税込)
16日以内出荷
返品不可
70153194100S-1R6LD100N10-CF210-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX215CE2
89,400
79,900
87,890(税込)
16日以内出荷
返品不可
70153212100S-1R6LD100N10-CN210-M39×4めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ215CE2
89,400
79,900
87,890(税込)
16日以内出荷
返品不可
70153221100S-1R6LD100N10T0010(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)RCねじ--
81,600
72,900
80,190(税込)
16日以内出荷
返品不可
70153237100S-1R6LD100N10TAE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX125CE2
87,600
78,900
86,790(税込)
16日以内出荷
返品不可
70153264100S-1R6LD100N10TAH210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX111CE2
88,200
78,900
86,790(税込)
16日以内出荷
返品不可
70153273100S-1R6LD100N10TAJ210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX115CE2
89,400
78,900
86,790(税込)
16日以内出荷
返品不可
70153282100S-1R6LD100N10TAK210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11ACE2
92,200
79,900
87,890(税込)
16日以内出荷
返品不可
70153291100S-1R6LD100N10TAL210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11BCE2
92,200
79,900
87,890(税込)
16日以内出荷
返品不可
70153307100S-1R6LD100N10TAN210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ125CE2
87,600
78,900
86,790(税込)
16日以内出荷
返品不可
70153343100S-1R6LD100N10TAT210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M48×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
89,400
78,900
86,790(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする