曜日別特売

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD40

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD40 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD40 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD40 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD40 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD40 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD40 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD40 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD40 - ParkerTAIYO
寸法A(mm)30(45)寸法C(mm)7寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法N(mm)10寸法SB(mm)11寸法W(mm)10耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4寸法EH(mm)72.5寸法FP(mm)47寸法KL(mm)20寸法LF(mm)95寸法LL(mm)55寸法LH(mm)37.5±0.15寸法MM(mm)Φ22寸法PJ(mm)16寸法PK(mm)32寸法ST(mm)20寸法TS(mm)90寸法ZB(mm)105種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式LD形(フート形)シリンダ内径(Φmm)40クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm仕様●寸法SS(mm):75●寸法SU(mm):20●寸法SY(mm):10●寸法US(mm):108●寸法XS(mm):20内容量1個
全646種類を絞り込む
ストローク(mm)
646種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用温度範囲(℃)
寸法KK
ねじの種類
ポート
スイッチ
スイッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70173056100S-1R6LD40N10-0010-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--
26,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173065100S-1R6LD40N100-00100-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--
44,500
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173074100S-1R6LD40N100-AE2100-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX125CE2
50,500
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173101100S-1R6LD40N100-AH2100-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX111CE2
51,100
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173117100S-1R6LD40N100-AJ2100-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX115CE2
52,300
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173126100S-1R6LD40N100-AK2100-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11ACE2
55,100
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173135100S-1R6LD40N100-AL2100-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11BCE2
55,100
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173144100S-1R6LD40N100-AN2100-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ125CE2
50,500
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173187100S-1R6LD40N100-AT2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
52,300
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173214100S-1R6LD40N100-BE2100-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX201CE2
54,700
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173223100S-1R6LD40N100-BF2100-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX205CE2
55,700
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173241100S-1R6LD40N100-BN2100-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ205CE2
55,700
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173257100S-1R6LD40N100-CE2100-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX211CE2
56,100
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173266100S-1R6LD40N100-CF2100-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX215CE2
57,500
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173284100S-1R6LD40N100-CN2100-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ215CE2
57,500
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173293100S-1R6LD40N100T00100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)RCねじ--
47,200
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173302100S-1R6LD40N100TAE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX125CE2
53,200
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173336100S-1R6LD40N100TAH2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX111CE2
53,800
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173345100S-1R6LD40N100TAJ2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX115CE2
55,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173354100S-1R6LD40N100TAK2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11ACE2
57,800
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173363100S-1R6LD40N100TAL2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11BCE2
57,800
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173372100S-1R6LD40N100TAN2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ125CE2
53,200
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173415100S-1R6LD40N100TAT2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
55,000
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173442100S-1R6LD40N100TBE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX201CE2
57,400
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173451100S-1R6LD40N100TBF2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX205CE2
58,400
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173476100S-1R6LD40N100TBN2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ205CE2
58,400
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173485100S-1R6LD40N100TCE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX211CE2
58,800
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173494100S-1R6LD40N100TCF2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX215CE2
60,200
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173512100S-1R6LD40N100TCN2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ215CE2
60,200
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173521100S-1R6LD40N10-AE210-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX125CE2
32,400
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173555100S-1R6LD40N10-AH210-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX111CE2
33,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173564100S-1R6LD40N10-AJ210-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX115CE2
34,200
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173573100S-1R6LD40N10-AK210-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11ACE2
37,000
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173582100S-1R6LD40N10-AL210-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11BCE2
37,000
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173591100S-1R6LD40N10-AN210-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ125CE2
32,400
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173634100S-1R6LD40N10-AT210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
34,200
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173661100S-1R6LD40N10-BE210-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX201CE2
36,600
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173677100S-1R6LD40N10-BF210-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX205CE2
37,600
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173695100S-1R6LD40N10-BN210-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ205CE2
37,600
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173704100S-1R6LD40N10-CE210-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX211CE2
38,000
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173713100S-1R6LD40N10-CF210-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX215CE2
39,400
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173731100S-1R6LD40N10-CN210-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ215CE2
39,400
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173747100S-1R6LD40N10T0010(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)RCねじ--
29,100
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173756100S-1R6LD40N10TAE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX125CE2
35,100
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173783100S-1R6LD40N10TAH210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX111CE2
35,700
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173792100S-1R6LD40N10TAJ210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX115CE2
36,900
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173801100S-1R6LD40N10TAK210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11ACE2
39,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173817100S-1R6LD40N10TAL210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11BCE2
39,700
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173826100S-1R6LD40N10TAN210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ125CE2
35,100
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
70173862100S-1R6LD40N10TAT210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
36,900
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする