曜日別特売

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD63

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD63 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD63 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD63 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD63 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD63 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD63 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD63 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD63 - ParkerTAIYO
寸法EH(mm)97寸法FP(mm)55寸法KL(mm)33寸法LF(mm)117寸法LL(mm)67寸法LH(mm)50±0.15寸法MM(mm)Φ36寸法PJ(mm)24寸法PK(mm)38寸法ST(mm)30寸法TS(mm)121寸法ZB(mm)130種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式LD形(フート形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法N(mm)10寸法SB(mm)16寸法W(mm)13耐圧力(MPa)20寸法EERc1/4仕様●寸法SS(mm):92●寸法SU(mm):25●寸法SY(mm):12.5●寸法US(mm):146●寸法XS(mm):25.5内容量1個
全646種類を絞り込む
ストローク(mm)
646種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法KK
ねじの種類
ポート
スイッチ
スイッチ数
ストローク(mm)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70185972100S-1R6LD63N10-00M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--10-
38,700
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70185981100S-1R6LD63N100-00M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--100-
57,700
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
70185997100S-1R6LD63N100-AE2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX125CE2100-
63,700
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186024100S-1R6LD63N100-AH2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX111CE2100-
64,300
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186033100S-1R6LD63N100-AJ2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX115CE2100-
65,500
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186042100S-1R6LD63N100-AK2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11ACE2100-
68,300
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186051100S-1R6LD63N100-AL2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11BCE2100-
68,300
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186067100S-1R6LD63N100-AN2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ125CE2100-
63,700
57,980
63,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186103100S-1R6LD63N100-AT2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
65,500
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186137100S-1R6LD63N100-BE2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX201CE2100-
67,900
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186146100S-1R6LD63N100-BF2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX205CE2100-
68,900
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186164100S-1R6LD63N100-BN2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ205CE2100-
68,900
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186173100S-1R6LD63N100-CE2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX211CE2100-
69,300
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186182100S-1R6LD63N100-CF2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX215CE2100-
70,700
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186207100S-1R6LD63N100-CN2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ215CE2100-
70,700
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186216100S-1R6LD63N100T00M30×1.5おねじ仕様(準標準)RCねじ--100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
61,000
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186225100S-1R6LD63N100TAE2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX125CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
67,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186252100S-1R6LD63N100TAH2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX111CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
67,600
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186261100S-1R6LD63N100TAJ2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX115CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
68,800
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186277100S-1R6LD63N100TAK2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11ACE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
71,600
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186286100S-1R6LD63N100TAL2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11BCE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
71,600
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186295100S-1R6LD63N100TAN2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ125CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
67,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186331100S-1R6LD63N100TAT2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
68,800
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186365100S-1R6LD63N100TBE2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX201CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
71,200
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186374100S-1R6LD63N100TBF2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX205CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
72,200
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186392100S-1R6LD63N100TBN2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ205CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
72,200
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186401100S-1R6LD63N100TCE2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX211CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
72,600
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186417100S-1R6LD63N100TCF2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX215CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
74,000
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186435100S-1R6LD63N100TCN2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ215CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
74,000
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186444100S-1R6LD63N10-AE2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX125CE210-
44,700
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186471100S-1R6LD63N10-AH2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX111CE210-
45,300
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186487100S-1R6LD63N10-AJ2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX115CE210-
46,500
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186496100S-1R6LD63N10-AK2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11ACE210-
49,300
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186505100S-1R6LD63N10-AL2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11BCE210-
49,300
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186514100S-1R6LD63N10-AN2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ125CE210-
44,700
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186557100S-1R6LD63N10-AT2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
46,500
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186584100S-1R6LD63N10-BE2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX201CE210-
48,900
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186593100S-1R6LD63N10-BF2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX205CE210-
49,900
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186611100S-1R6LD63N10-BN2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ205CE210-
49,900
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186627100S-1R6LD63N10-CE2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX211CE210-
50,300
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186636100S-1R6LD63N10-CF2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX215CE210-
51,700
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186654100S-1R6LD63N10-CN2M27×3めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ215CE210-
51,700
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186663100S-1R6LD63N10T00M30×1.5おねじ仕様(準標準)RCねじ--10(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
42,000
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186672100S-1R6LD63N10TAE2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX125CE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
48,000
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186706100S-1R6LD63N10TAH2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX111CE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
48,600
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186715100S-1R6LD63N10TAJ2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX115CE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
49,800
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186724100S-1R6LD63N10TAK2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11ACE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
52,600
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186733100S-1R6LD63N10TAL2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11BCE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
52,600
46,980
51,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186742100S-1R6LD63N10TAN2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ125CE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
48,000
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
70186785100S-1R6LD63N10TAT2M30×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)
49,800
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする