曜日別特売

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD32 - ParkerTAIYO
呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)25(40)寸法C(mm)7寸法D(mm)14寸法E(mm)62寸法N(mm)10寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)6.5寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ6.6寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ11寸法KL(mm)15寸法LF(mm)64寸法LL(mm)54寸法MM(mm)Φ18寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)14寸法TV(mm)□47寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)32クッションクッションなし内容量1個
全646種類を絞り込む
ストローク(mm)
646種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用温度範囲(℃)
寸法KK
ねじの種類
ポート
スイッチ
スイッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70212956100S-1R6SD32N10-0010-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70212965100S-1R6SD32N100-00100-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--
34,400
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
70212974100S-1R6SD32N100-AE2100-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX125CE2
40,400
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213001100S-1R6SD32N100-AH2100-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX111CE2
41,000
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213017100S-1R6SD32N100-AJ2100-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX115CE2
42,200
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213026100S-1R6SD32N100-AK2100-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11ACE2
45,000
40,880
44,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213035100S-1R6SD32N100-AL2100-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11BCE2
45,000
40,880
44,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213044100S-1R6SD32N100-AN2100-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ125CE2
40,400
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213087100S-1R6SD32N100-AT2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
42,200
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213114100S-1R6SD32N100-BE2100-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX201CE2
44,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213123100S-1R6SD32N100-BF2100-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX205CE2
45,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213141100S-1R6SD32N100-BN2100-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ205CE2
45,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213157100S-1R6SD32N100-CE2100-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX211CE2
46,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213166100S-1R6SD32N100-CF2100-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX215CE2
47,400
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213184100S-1R6SD32N100-CN2100-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ215CE2
47,400
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213193100S-1R6SD32N100T00100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)RCねじ--
37,000
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213202100S-1R6SD32N100TAE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX125CE2
43,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213236100S-1R6SD32N100TAH2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX111CE2
43,600
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213245100S-1R6SD32N100TAJ2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX115CE2
44,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213254100S-1R6SD32N100TAK2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11ACE2
47,600
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213263100S-1R6SD32N100TAL2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11BCE2
47,600
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213272100S-1R6SD32N100TAN2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ125CE2
43,000
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213315100S-1R6SD32N100TAT2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
44,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213342100S-1R6SD32N100TBE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX201CE2
47,200
42,880
47,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213351100S-1R6SD32N100TBF2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX205CE2
48,200
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213376100S-1R6SD32N100TBN2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ205CE2
48,200
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213385100S-1R6SD32N100TCE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX211CE2
48,600
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213394100S-1R6SD32N100TCF2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX215CE2
50,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213412100S-1R6SD32N100TCN2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ215CE2
50,000
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213421100S-1R6SD32N10-AE210-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX125CE2
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213455100S-1R6SD32N10-AH210-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX111CE2
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213464100S-1R6SD32N10-AJ210-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX115CE2
25,400
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213473100S-1R6SD32N10-AK210-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11ACE2
28,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213482100S-1R6SD32N10-AL210-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11BCE2
28,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213491100S-1R6SD32N10-AN210-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ125CE2
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213534100S-1R6SD32N10-AT210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
25,400
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213561100S-1R6SD32N10-BE210-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX201CE2
27,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213577100S-1R6SD32N10-BF210-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX205CE2
28,800
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213595100S-1R6SD32N10-BN210-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ205CE2
28,800
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213604100S-1R6SD32N10-CE210-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX211CE2
29,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213613100S-1R6SD32N10-CF210-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX215CE2
30,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213631100S-1R6SD32N10-CN210-M12×1.75めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ215CE2
30,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213647100S-1R6SD32N10T0010(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)RCねじ--
20,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213656100S-1R6SD32N10TAE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX125CE2
26,200
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213683100S-1R6SD32N10TAH210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX111CE2
26,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213692100S-1R6SD32N10TAJ210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX115CE2
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213701100S-1R6SD32N10TAK210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11ACE2
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213717100S-1R6SD32N10TAL210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11BCE2
30,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213726100S-1R6SD32N10TAN210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ125CE2
26,200
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70213762100S-1R6SD32N10TAT210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M16×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする