10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD40 - ParkerTAIYO
寸法A(mm)30(45)寸法C(mm)7寸法D(mm)19寸法E(mm)□70寸法N(mm)10寸法Y(mm)27耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)8寸法BT(mm)8.6寸法DE(mm)Φ17.2寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ9寸法FFG1/8寸法FG(mm)Φ14寸法KL(mm)20寸法LF(mm)65寸法LL(mm)55寸法MM(mm)Φ22寸法PL(mm)12寸法PJ(mm)16寸法TV(mm)□52寸法WF(mm)10種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)40クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm内容量1個
646件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用温度範囲(℃)
寸法KK
ねじの種類
ポート
スイッチ
スイッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70219414100S-1R6SD40N10-0010-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--
20,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219423100S-1R6SD40N100-00100-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--
38,100
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219432100S-1R6SD40N100-AE2100-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX125CE2
44,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219466100S-1R6SD40N100-AH2100-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX111CE2
44,700
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219475100S-1R6SD40N100-AJ2100-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX115CE2
45,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219484100S-1R6SD40N100-AK2100-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11ACE2
48,700
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219493100S-1R6SD40N100-AL2100-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11BCE2
48,700
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219502100S-1R6SD40N100-AN2100-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ125CE2
44,100
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219545100S-1R6SD40N100-AT2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
45,900
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219572100S-1R6SD40N100-BE2100-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX201CE2
48,300
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219581100S-1R6SD40N100-BF2100-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX205CE2
49,300
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219606100S-1R6SD40N100-BN2100-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ205CE2
49,300
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219615100S-1R6SD40N100-CE2100-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX211CE2
49,700
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219624100S-1R6SD40N100-CF2100-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX215CE2
51,100
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219642100S-1R6SD40N100-CN2100-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ215CE2
51,100
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219651100S-1R6SD40N100T00100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)RCねじ--
40,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219667100S-1R6SD40N100TAE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX125CE2
46,800
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219694100S-1R6SD40N100TAH2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX111CE2
47,400
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219703100S-1R6SD40N100TAJ2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX115CE2
48,600
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219712100S-1R6SD40N100TAK2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11ACE2
51,400
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219721100S-1R6SD40N100TAL2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11BCE2
51,400
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219737100S-1R6SD40N100TAN2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ125CE2
46,800
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219773100S-1R6SD40N100TAT2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
48,600
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219807100S-1R6SD40N100TBE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX201CE2
51,000
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219816100S-1R6SD40N100TBF2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX205CE2
52,000
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219834100S-1R6SD40N100TBN2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ205CE2
52,000
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219843100S-1R6SD40N100TCE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX211CE2
52,400
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219852100S-1R6SD40N100TCF2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX215CE2
53,800
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219877100S-1R6SD40N100TCN2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ215CE2
53,800
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219886100S-1R6SD40N10-AE210-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX125CE2
26,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219913100S-1R6SD40N10-AH210-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX111CE2
26,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219922100S-1R6SD40N10-AJ210-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX115CE2
27,800
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219931100S-1R6SD40N10-AK210-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11ACE2
30,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219947100S-1R6SD40N10-AL210-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11BCE2
30,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219956100S-1R6SD40N10-AN210-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ125CE2
26,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70219992100S-1R6SD40N10-AT210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
27,800
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70220026100S-1R6SD40N10-BE210-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX201CE2
30,200
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70220035100S-1R6SD40N10-BF210-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX205CE2
31,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70220053100S-1R6SD40N10-BN210-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ205CE2
31,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70220062100S-1R6SD40N10-CE210-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX211CE2
31,600
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70220071100S-1R6SD40N10-CF210-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX215CE2
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70220096100S-1R6SD40N10-CN210-M16×2めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ215CE2
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70220105100S-1R6SD40N10T0010(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)RCねじ--
22,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70220114100S-1R6SD40N10TAE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX125CE2
28,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70220141100S-1R6SD40N10TAH210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX111CE2
29,300
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70220157100S-1R6SD40N10TAJ210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX115CE2
30,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70220166100S-1R6SD40N10TAK210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11ACE2
33,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70220175100S-1R6SD40N10TAL210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11BCE2
33,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70220184100S-1R6SD40N10TAN210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ125CE2
28,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70220227100S-1R6SD40N10TAT210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)M20×1.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
30,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする