曜日別特売

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD50 - ParkerTAIYO
寸法A(mm)35(50)寸法C(mm)8寸法D(mm)24寸法E(mm)□80寸法Y(mm)28耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)10.8寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ11寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ17.5寸法KL(mm)24寸法LF(mm)71寸法LL(mm)60寸法MM(mm)Φ28寸法TV(mm)□58寸法WF(mm)11種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)50クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm内容量1個
全646種類を絞り込む
ストローク(mm)
646種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用温度範囲(℃)
寸法N(mm)
寸法KK
寸法PL(mm)
寸法PJ(mm)
ねじの種類
ポート
スイッチ
スイッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70225872100S-1R6SD50N10-0010-10M20×2.51319めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--
23,600
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
70225881100S-1R6SD50N100-00100-10M20×2.51319めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--
44,200
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70225897100S-1R6SD50N100-AE2100-14M20×2.518.513.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX125CE2
50,200
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70225915100S-1R6SD50N100-AH2100-14M20×2.518.513.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX111CE2
50,800
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70225924100S-1R6SD50N100-AJ2100-14M20×2.518.513.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX115CE2
52,000
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70225933100S-1R6SD50N100-AK2100-14M20×2.518.513.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11ACE2
54,800
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70225942100S-1R6SD50N100-AL2100-14M20×2.518.513.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11BCE2
54,800
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70225951100S-1R6SD50N100-AN2100-14M20×2.518.513.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ125CE2
50,200
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70225994100S-1R6SD50N100-AT2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)14M24×1.518.513.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
52,000
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226021100S-1R6SD50N100-BE2100-14M20×2.518.513.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX201CE2
54,400
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226037100S-1R6SD50N100-BF2100-14M20×2.518.513.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX205CE2
55,400
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226055100S-1R6SD50N100-BN2100-14M20×2.518.513.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ205CE2
55,400
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226064100S-1R6SD50N100-CE2100-14M20×2.518.513.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX211CE2
55,800
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226073100S-1R6SD50N100-CF2100-14M20×2.518.513.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX215CE2
57,200
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226091100S-1R6SD50N100-CN2100-14M20×2.518.513.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ215CE2
57,200
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226107100S-1R6SD50N100T00100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)10M24×1.51319おねじ仕様(準標準)RCねじ--
47,100
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226116100S-1R6SD50N100TAE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)14M24×1.518.513.5おねじ仕様(準標準)GねじAX125CE2
53,100
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226143100S-1R6SD50N100TAH2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)14M24×1.518.513.5おねじ仕様(準標準)GねじAX111CE2
53,700
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226152100S-1R6SD50N100TAJ2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)14M24×1.518.513.5おねじ仕様(準標準)GねじAX115CE2
54,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226161100S-1R6SD50N100TAK2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)14M24×1.518.513.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11ACE2
57,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226177100S-1R6SD50N100TAL2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)14M24×1.518.513.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11BCE2
57,700
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226186100S-1R6SD50N100TAN2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)14M24×1.518.513.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ125CE2
53,100
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226222100S-1R6SD50N100TAT2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)14M24×1.518.513.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
54,900
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226256100S-1R6SD50N100TBE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)14M24×1.518.513.5おねじ仕様(準標準)GねじAX201CE2
57,300
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226265100S-1R6SD50N100TBF2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)14M24×1.518.513.5おねじ仕様(準標準)GねじAX205CE2
58,300
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226283100S-1R6SD50N100TBN2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)14M24×1.518.513.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ205CE2
58,300
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226292100S-1R6SD50N100TCE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)14M24×1.518.513.5おねじ仕様(準標準)GねじAX211CE2
58,700
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226301100S-1R6SD50N100TCF2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)14M24×1.518.513.5おねじ仕様(準標準)GねじAX215CE2
60,100
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226326100S-1R6SD50N100TCN2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)14M24×1.518.513.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ215CE2
60,100
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226335100S-1R6SD50N10-AE210-14M20×2.518.513.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX125CE2
29,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226362100S-1R6SD50N10-AH210-14M20×2.518.513.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX111CE2
30,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226371100S-1R6SD50N10-AJ210-14M20×2.518.513.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX115CE2
31,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226387100S-1R6SD50N10-AK210-14M20×2.518.513.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11ACE2
34,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226396100S-1R6SD50N10-AL210-14M20×2.518.513.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11BCE2
34,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226405100S-1R6SD50N10-AN210-14M20×2.518.513.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ125CE2
29,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226441100S-1R6SD50N10-AT210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)14M24×1.518.513.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
31,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226475100S-1R6SD50N10-BE210-14M20×2.518.513.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX201CE2
33,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226484100S-1R6SD50N10-BF210-14M20×2.518.513.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX205CE2
34,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226502100S-1R6SD50N10-BN210-14M20×2.518.513.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ205CE2
34,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226511100S-1R6SD50N10-CE210-14M20×2.518.513.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX211CE2
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226527100S-1R6SD50N10-CF210-14M20×2.518.513.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX215CE2
36,600
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226545100S-1R6SD50N10-CN210-14M20×2.518.513.5めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ215CE2
36,600
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226554100S-1R6SD50N10T0010(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)10M24×1.51319おねじ仕様(準標準)RCねじ--
26,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226563100S-1R6SD50N10TAE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)14M24×1.518.513.5おねじ仕様(準標準)GねじAX125CE2
32,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226597100S-1R6SD50N10TAH210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)14M24×1.518.513.5おねじ仕様(準標準)GねじAX111CE2
33,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226606100S-1R6SD50N10TAJ210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)14M24×1.518.513.5おねじ仕様(準標準)GねじAX115CE2
34,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226615100S-1R6SD50N10TAK210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)14M24×1.518.513.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11ACE2
37,100
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226624100S-1R6SD50N10TAL210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)14M24×1.518.513.5おねじ仕様(準標準)GねじAX11BCE2
37,100
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226633100S-1R6SD50N10TAN210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)14M24×1.518.513.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ125CE2
32,500
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70226676100S-1R6SD50N10TAT210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)14M24×1.518.513.5おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
34,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする