曜日別特売

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 - ParkerTAIYO
寸法LF(mm)80寸法LL(mm)67寸法MM(mm)Φ36寸法TV(mm)□69寸法WF(mm)13種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)63クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm寸法A(mm)45(60)寸法C(mm)9寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法Y(mm)30耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)13寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc1/4寸法FB(mm)Φ14寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ20寸法KL(mm)33内容量1個
646件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法PL(mm)
寸法PJ(mm)
ねじの種類
ポート
スイッチ
スイッチ数
ストローク(mm)
使用温度範囲(℃)
寸法N(mm)
寸法KK
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70232321100S-1R6SD63N10-001324めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--10-10M27×3
30,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232337100S-1R6SD63N100-001324めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--100-10M27×3
49,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232346100S-1R6SD63N100-AE21720めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX125CE2100-16M27×3
55,400
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232373100S-1R6SD63N100-AH21720めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX111CE2100-16M27×3
56,000
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232382100S-1R6SD63N100-AJ21720めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX115CE2100-16M27×3
57,200
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232391100S-1R6SD63N100-AK21720めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11ACE2100-16M27×3
60,000
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232407100S-1R6SD63N100-AL21720めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11BCE2100-16M27×3
60,000
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232416100S-1R6SD63N100-AN21720めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ125CE2100-16M27×3
55,400
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232452100S-1R6SD63N100-AT21720おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)16M30×1.5
57,200
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232486100S-1R6SD63N100-BE21720めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX201CE2100-16M27×3
59,600
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232495100S-1R6SD63N100-BF21720めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX205CE2100-16M27×3
60,600
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232513100S-1R6SD63N100-BN21720めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ205CE2100-16M27×3
60,600
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232522100S-1R6SD63N100-CE21720めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX211CE2100-16M27×3
61,000
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232531100S-1R6SD63N100-CF21720めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX215CE2100-16M27×3
62,400
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232556100S-1R6SD63N100-CN21720めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ215CE2100-16M27×3
62,400
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232565100S-1R6SD63N100T001324おねじ仕様(準標準)RCねじ--100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)10M30×1.5
52,700
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232574100S-1R6SD63N100TAE21720おねじ仕様(準標準)GねじAX125CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)16M30×1.5
58,700
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232601100S-1R6SD63N100TAH21720おねじ仕様(準標準)GねじAX111CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)16M30×1.5
59,300
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232617100S-1R6SD63N100TAJ21720おねじ仕様(準標準)GねじAX115CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)16M30×1.5
60,500
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232626100S-1R6SD63N100TAK21720おねじ仕様(準標準)GねじAX11ACE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)16M30×1.5
63,300
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232635100S-1R6SD63N100TAL21720おねじ仕様(準標準)GねじAX11BCE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)16M30×1.5
63,300
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232644100S-1R6SD63N100TAN21720おねじ仕様(準標準)GねじAZ125CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)16M30×1.5
58,700
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232687100S-1R6SD63N100TAT21720おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)16M30×1.5
60,500
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232714100S-1R6SD63N100TBE21720おねじ仕様(準標準)GねじAX201CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)16M30×1.5
62,900
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232723100S-1R6SD63N100TBF21720おねじ仕様(準標準)GねじAX205CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)16M30×1.5
63,900
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232741100S-1R6SD63N100TBN21720おねじ仕様(準標準)GねじAZ205CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)16M30×1.5
63,900
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232757100S-1R6SD63N100TCE21720おねじ仕様(準標準)GねじAX211CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)16M30×1.5
64,300
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232766100S-1R6SD63N100TCF21720おねじ仕様(準標準)GねじAX215CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)16M30×1.5
65,700
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232784100S-1R6SD63N100TCN21720おねじ仕様(準標準)GねじAZ215CE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)16M30×1.5
65,700
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232793100S-1R6SD63N10-AE21720めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX125CE210-16M27×3
36,400
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232827100S-1R6SD63N10-AH21720めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX111CE210-16M27×3
37,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232836100S-1R6SD63N10-AJ21720めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX115CE210-16M27×3
38,200
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232845100S-1R6SD63N10-AK21720めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11ACE210-16M27×3
41,000
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232854100S-1R6SD63N10-AL21720めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11BCE210-16M27×3
41,000
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232863100S-1R6SD63N10-AN21720めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ125CE210-16M27×3
36,400
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232906100S-1R6SD63N10-AT21720おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)16M30×1.5
38,200
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232933100S-1R6SD63N10-BE21720めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX201CE210-16M27×3
40,600
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232942100S-1R6SD63N10-BF21720めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX205CE210-16M27×3
41,600
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232967100S-1R6SD63N10-BN21720めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ205CE210-16M27×3
41,600
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232976100S-1R6SD63N10-CE21720めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX211CE210-16M27×3
42,000
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70232985100S-1R6SD63N10-CF21720めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX215CE210-16M27×3
43,400
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70233003100S-1R6SD63N10-CN21720めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ215CE210-16M27×3
43,400
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70233012100S-1R6SD63N10T001324おねじ仕様(準標準)RCねじ--10(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)10M30×1.5
33,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70233021100S-1R6SD63N10TAE21720おねじ仕様(準標準)GねじAX125CE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)16M30×1.5
39,700
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70233055100S-1R6SD63N10TAH21720おねじ仕様(準標準)GねじAX111CE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)16M30×1.5
40,300
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70233064100S-1R6SD63N10TAJ21720おねじ仕様(準標準)GねじAX115CE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)16M30×1.5
41,500
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70233073100S-1R6SD63N10TAK21720おねじ仕様(準標準)GねじAX11ACE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)16M30×1.5
44,300
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70233082100S-1R6SD63N10TAL21720おねじ仕様(準標準)GねじAX11BCE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)16M30×1.5
44,300
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70233091100S-1R6SD63N10TAN21720おねじ仕様(準標準)GねじAZ125CE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)16M30×1.5
39,700
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70233134100S-1R6SD63N10TAT21720おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)16M30×1.5
41,500
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする