曜日別特売

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD80

10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD80 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD80 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD80 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD80 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD80 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD80 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD80 - ParkerTAIYO10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD80 - ParkerTAIYO
寸法A(mm)60(80)寸法C(mm)14寸法D(mm)41寸法E(mm)□114耐圧力(MPa)20寸法AE(mm)12寸法BT(mm)15.2寸法DE(mm)Φ21.5寸法EERc3/8寸法FB(mm)Φ16寸法FFG1/4寸法FG(mm)Φ23寸法KL(mm)36寸法LF(mm)95寸法LL(mm)78寸法MM(mm)Φ45寸法PL(mm)18寸法TV(mm)□86寸法WF(mm)17種類汎用形構造複動形片ロッド機種スイッチセット材質(パッキン)水素化ニトリルゴム支持形式SD形(基本形)シリンダ内径(Φmm)80クッションクッションなし呼び圧力(MPa)10最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)最低作動圧力(MPa)0.3速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)ねじ公差JIS 6H/6gストローク長さの許容差0~0.8mm内容量1個
全646種類を絞り込む
ストローク(mm)
646種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用温度範囲(℃)
寸法N(mm)
寸法Y(mm)
寸法KK
寸法PJ(mm)
ねじの種類
ポート
スイッチ
スイッチ数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70238786100S-1R6SD80N10-0010-1535M30×3.525めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--
40,400
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70238795100S-1R6SD80N100-00100-1535M30×3.525めねじ仕様(標準形は無記号)RCねじ--
63,300
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70238804100S-1R6SD80N100-AE2100-1936M30×3.524めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX125CE2
69,300
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70238831100S-1R6SD80N100-AH2100-1936M30×3.524めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX111CE2
69,900
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70238847100S-1R6SD80N100-AJ2100-1936M30×3.524めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX115CE2
71,100
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70238856100S-1R6SD80N100-AK2100-1936M30×3.524めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11ACE2
73,900
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70238865100S-1R6SD80N100-AL2100-1936M30×3.524めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11BCE2
73,900
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70238874100S-1R6SD80N100-AN2100-1936M30×3.524めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ125CE2
69,300
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70238917100S-1R6SD80N100-AT2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)1936M39×1.524おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
71,100
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70238944100S-1R6SD80N100-BE2100-1936M30×3.524めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX201CE2
73,500
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70238953100S-1R6SD80N100-BF2100-1936M30×3.524めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX205CE2
74,500
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70238971100S-1R6SD80N100-BN2100-1936M30×3.524めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ205CE2
74,500
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70238987100S-1R6SD80N100-CE2100-1936M30×3.524めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX211CE2
74,900
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70238996100S-1R6SD80N100-CF2100-1936M30×3.524めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX215CE2
76,300
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239014100S-1R6SD80N100-CN2100-1936M30×3.524めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ215CE2
76,300
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239023100S-1R6SD80N100T00100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)1535M39×1.525おねじ仕様(準標準)RCねじ--
67,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239032100S-1R6SD80N100TAE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)1936M39×1.524おねじ仕様(準標準)GねじAX125CE2
73,000
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239066100S-1R6SD80N100TAH2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)1936M39×1.524おねじ仕様(準標準)GねじAX111CE2
73,600
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239075100S-1R6SD80N100TAJ2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)1936M39×1.524おねじ仕様(準標準)GねじAX115CE2
74,800
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239084100S-1R6SD80N100TAK2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)1936M39×1.524おねじ仕様(準標準)GねじAX11ACE2
77,600
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239093100S-1R6SD80N100TAL2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)1936M39×1.524おねじ仕様(準標準)GねじAX11BCE2
77,600
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239102100S-1R6SD80N100TAN2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)1936M39×1.524おねじ仕様(準標準)GねじAZ125CE2
73,000
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239145100S-1R6SD80N100TAT2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)1936M39×1.524おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
74,800
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239172100S-1R6SD80N100TBE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)1936M39×1.524おねじ仕様(準標準)GねじAX201CE2
77,200
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239181100S-1R6SD80N100TBF2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)1936M39×1.524おねじ仕様(準標準)GねじAX205CE2
78,200
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239206100S-1R6SD80N100TBN2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)1936M39×1.524おねじ仕様(準標準)GねじAZ205CE2
78,200
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239215100S-1R6SD80N100TCE2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)1936M39×1.524おねじ仕様(準標準)GねじAX211CE2
78,600
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239224100S-1R6SD80N100TCF2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)1936M39×1.524おねじ仕様(準標準)GねじAX215CE2
80,000
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239242100S-1R6SD80N100TCN2100(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)1936M39×1.524おねじ仕様(準標準)GねじAZ215CE2
80,000
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239251100S-1R6SD80N10-AE210-1936M30×3.524めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX125CE2
46,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239285100S-1R6SD80N10-AH210-1936M30×3.524めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX111CE2
47,000
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239294100S-1R6SD80N10-AJ210-1936M30×3.524めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX115CE2
48,200
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239303100S-1R6SD80N10-AK210-1936M30×3.524めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11ACE2
51,000
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239312100S-1R6SD80N10-AL210-1936M30×3.524めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX11BCE2
51,000
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239321100S-1R6SD80N10-AN210-1936M30×3.524めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ125CE2
46,400
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239364100S-1R6SD80N10-AT210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)1936M39×1.524おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
48,200
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239391100S-1R6SD80N10-BE210-1936M30×3.524めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX201CE2
50,600
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239407100S-1R6SD80N10-BF210-1936M30×3.524めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX205CE2
51,600
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239425100S-1R6SD80N10-BN210-1936M30×3.524めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ205CE2
51,600
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239434100S-1R6SD80N10-CE210-1936M30×3.524めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX211CE2
52,000
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239443100S-1R6SD80N10-CF210-1936M30×3.524めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAX215CE2
53,400
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239461100S-1R6SD80N10-CN210-1936M30×3.524めねじ仕様(標準形は無記号)GねじAZ215CE2
53,400
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239477100S-1R6SD80N10T0010(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)1535M39×1.525おねじ仕様(準標準)RCねじ--
44,100
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239486100S-1R6SD80N10TAE210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)1936M39×1.524おねじ仕様(準標準)GねじAX125CE2
50,100
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239513100S-1R6SD80N10TAH210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)1936M39×1.524おねじ仕様(準標準)GねじAX111CE2
50,700
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239522100S-1R6SD80N10TAJ210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)1936M39×1.524おねじ仕様(準標準)GねじAX115CE2
51,900
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239531100S-1R6SD80N10TAK210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)1936M39×1.524おねじ仕様(準標準)GねじAX11ACE2
54,700
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239547100S-1R6SD80N10TAL210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)1936M39×1.524おねじ仕様(準標準)GねじAX11BCE2
54,700
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239556100S-1R6SD80N10TAN210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)1936M39×1.524おねじ仕様(準標準)GねじAZ125CE2
50,100
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
70239592100S-1R6SD80N10TAT210(周囲温度及び油温)-10~+70(但し凍結なきこと)1936M39×1.524おねじ仕様(準標準)GねじAZ115CE2
51,900
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする