14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式CA

14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式CA - ParkerTAIYO

内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。

クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14支持形式CA(アイ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B内容量1個
7875件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
内径(Φmm)
スイッチ
ロッド径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70335246140H-8R1CA100AB1000-AB001000100無しA
340,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335255140H-8R1CA100AB1000-ABAE21000100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
346,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335282140H-8R1CA100AB1000-ABAH21000100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
346,600
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335291140H-8R1CA100AB1000-ABAJ21000100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
347,800
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335307140H-8R1CA100AB1000-ABAK21000100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
350,600
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335316140H-8R1CA100AB1000-ABAL21000100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
350,600
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335325140H-8R1CA100AB1000-ABAN21000100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
346,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335361140H-8R1CA100AB1000-ABAT21000100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
347,800
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335395140H-8R1CA100AB1000-ABBE21000100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
350,200
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335404140H-8R1CA100AB1000-ABBF21000100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
351,200
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335422140H-8R1CA100AB1000-ABBN21000100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
351,200
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335431140H-8R1CA100AB1000-ABCE21000100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
351,600
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335447140H-8R1CA100AB1000-ABCF21000100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
353,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335456140H-8R1CA100AB1000-ABCH21000100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
356,400
319,000
350,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335483140H-8R1CA100AB1000-ABCN21000100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
353,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335492140H-8R1CA100AB100-AB00100100無しA
195,300
169,000
185,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335501140H-8R1CA100AB100-ABAE2100100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
201,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335535140H-8R1CA100AB100-ABAH2100100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
201,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335544140H-8R1CA100AB100-ABAJ2100100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
203,100
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335553140H-8R1CA100AB100-ABAK2100100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
205,900
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335562140H-8R1CA100AB100-ABAL2100100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
205,900
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335571140H-8R1CA100AB100-ABAN2100100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
201,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335614140H-8R1CA100AB100-ABAT2100100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
203,100
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335641140H-8R1CA100AB100-ABBE2100100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
205,500
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335657140H-8R1CA100AB100-ABBF2100100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
206,500
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335675140H-8R1CA100AB100-ABBN2100100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
206,500
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335684140H-8R1CA100AB100-ABCE2100100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
206,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335693140H-8R1CA100AB100-ABCF2100100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
208,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335702140H-8R1CA100AB100-ABCH2100100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
211,700
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335736140H-8R1CA100AB100-ABCN2100100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
208,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335745140H-8R1CA100AB150-AB00150100無しA
201,900
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335754140H-8R1CA100AB150-ABAE2150100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
207,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335781140H-8R1CA100AB150-ABAH2150100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
208,500
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335797140H-8R1CA100AB150-ABAJ2150100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
209,700
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335806140H-8R1CA100AB150-ABAK2150100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
212,500
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335815140H-8R1CA100AB150-ABAL2150100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
212,500
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335824140H-8R1CA100AB150-ABAN2150100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
207,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335867140H-8R1CA100AB150-ABAT2150100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
209,700
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335894140H-8R1CA100AB150-ABBE2150100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
212,100
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335903140H-8R1CA100AB150-ABBF2150100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
213,100
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335921140H-8R1CA100AB150-ABBN2150100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
213,100
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335937140H-8R1CA100AB150-ABCE2150100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
213,500
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335946140H-8R1CA100AB150-ABCF2150100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
214,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335955140H-8R1CA100AB150-ABCH2150100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
218,300
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335982140H-8R1CA100AB150-ABCN2150100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
214,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70335991140H-8R1CA100AB200-AB00200100無しA
208,800
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70336007140H-8R1CA100AB200-ABAE2200100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
214,800
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70336034140H-8R1CA100AB200-ABAH2200100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
215,400
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70336043140H-8R1CA100AB200-ABAJ2200100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
216,600
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70336052140H-8R1CA100AB200-ABAK2200100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
219,400
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする