曜日別特売

14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FZ

14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FZ - ParkerTAIYO

内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。

クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14支持形式FZ(ヘッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B内容量1個
7875件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
内径(Φmm)
スイッチ
ロッド径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70830252140H-8R1FZ100AB1000-AB001000100無しA
335,800
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830261140H-8R1FZ100AB1000-ABAE21000100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
341,800
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830295140H-8R1FZ100AB1000-ABAH21000100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
342,400
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830304140H-8R1FZ100AB1000-ABAJ21000100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
343,600
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830313140H-8R1FZ100AB1000-ABAK21000100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
346,400
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830322140H-8R1FZ100AB1000-ABAL21000100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
346,400
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830331140H-8R1FZ100AB1000-ABAN21000100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
341,800
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830374140H-8R1FZ100AB1000-ABAT21000100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
343,600
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830401140H-8R1FZ100AB1000-ABBE21000100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
346,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830417140H-8R1FZ100AB1000-ABBF21000100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
347,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830435140H-8R1FZ100AB1000-ABBN21000100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
347,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830444140H-8R1FZ100AB1000-ABCE21000100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
347,400
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830453140H-8R1FZ100AB1000-ABCF21000100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
348,800
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830462140H-8R1FZ100AB1000-ABCH21000100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
352,200
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830496140H-8R1FZ100AB1000-ABCN21000100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
348,800
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830505140H-8R1FZ100AB100-AB00100100無しA
191,100
169,000
185,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830514140H-8R1FZ100AB100-ABAE2100100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
197,100
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830541140H-8R1FZ100AB100-ABAH2100100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
197,700
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830557140H-8R1FZ100AB100-ABAJ2100100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
198,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830566140H-8R1FZ100AB100-ABAK2100100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
201,700
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830575140H-8R1FZ100AB100-ABAL2100100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
201,700
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830584140H-8R1FZ100AB100-ABAN2100100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
197,100
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830627140H-8R1FZ100AB100-ABAT2100100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
198,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830654140H-8R1FZ100AB100-ABBE2100100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
201,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830663140H-8R1FZ100AB100-ABBF2100100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
202,300
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830681140H-8R1FZ100AB100-ABBN2100100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
202,300
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830697140H-8R1FZ100AB100-ABCE2100100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
202,700
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830706140H-8R1FZ100AB100-ABCF2100100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
204,100
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830715140H-8R1FZ100AB100-ABCH2100100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
207,500
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830742140H-8R1FZ100AB100-ABCN2100100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
204,100
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830751140H-8R1FZ100AB150-AB00150100無しA
197,700
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830767140H-8R1FZ100AB150-ABAE2150100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
203,700
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830794140H-8R1FZ100AB150-ABAH2150100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
204,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830803140H-8R1FZ100AB150-ABAJ2150100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
205,500
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830812140H-8R1FZ100AB150-ABAK2150100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
208,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830821140H-8R1FZ100AB150-ABAL2150100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
208,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830837140H-8R1FZ100AB150-ABAN2150100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
203,700
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830873140H-8R1FZ100AB150-ABAT2150100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
205,500
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830907140H-8R1FZ100AB150-ABBE2150100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
207,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830916140H-8R1FZ100AB150-ABBF2150100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
208,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830934140H-8R1FZ100AB150-ABBN2150100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
208,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830943140H-8R1FZ100AB150-ABCE2150100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
209,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830952140H-8R1FZ100AB150-ABCF2150100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
210,700
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830961140H-8R1FZ100AB150-ABCH2150100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
214,100
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70830995140H-8R1FZ100AB150-ABCN2150100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
210,700
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831004140H-8R1FZ100AB200-AB00200100無しA
204,600
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831013140H-8R1FZ100AB200-ABAE2200100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
210,600
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831047140H-8R1FZ100AB200-ABAH2200100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
211,200
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831056140H-8R1FZ100AB200-ABAJ2200100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
212,400
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
70831065140H-8R1FZ100AB200-ABAK2200100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
215,200
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする