曜日別特売

14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式TA

14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式TA - ParkerTAIYO

内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。

クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)14支持形式TA(ロッド側トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置C内容量1個
7875件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
内径(Φmm)
スイッチ
ロッド径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71122755140H-8R1TA100AB1000-AC001000100無しA
340,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71122764140H-8R1TA100AB1000-ACAE21000100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
346,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71122791140H-8R1TA100AB1000-ACAH21000100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
346,600
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71122807140H-8R1TA100AB1000-ACAJ21000100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
347,800
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71122816140H-8R1TA100AB1000-ACAK21000100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
350,600
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71122825140H-8R1TA100AB1000-ACAL21000100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
350,600
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71122834140H-8R1TA100AB1000-ACAN21000100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
346,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71122877140H-8R1TA100AB1000-ACAT21000100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
347,800
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71122904140H-8R1TA100AB1000-ACBE21000100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
350,200
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71122913140H-8R1TA100AB1000-ACBF21000100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
351,200
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71122931140H-8R1TA100AB1000-ACBN21000100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
351,200
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71122947140H-8R1TA100AB1000-ACCE21000100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
351,600
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71122956140H-8R1TA100AB1000-ACCF21000100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
353,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71122965140H-8R1TA100AB1000-ACCH21000100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
356,400
319,000
350,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71122992140H-8R1TA100AB1000-ACCN21000100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
353,000
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123001140H-8R1TA100AB100-AC00100100無しA
195,300
169,000
185,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123017140H-8R1TA100AB100-ACAE2100100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
201,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123044140H-8R1TA100AB100-ACAH2100100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
201,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123053140H-8R1TA100AB100-ACAJ2100100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
203,100
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123062140H-8R1TA100AB100-ACAK2100100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
205,900
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123071140H-8R1TA100AB100-ACAL2100100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
205,900
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123087140H-8R1TA100AB100-ACAN2100100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
201,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123123140H-8R1TA100AB100-ACAT2100100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
203,100
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123157140H-8R1TA100AB100-ACBE2100100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
205,500
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123166140H-8R1TA100AB100-ACBF2100100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
206,500
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123184140H-8R1TA100AB100-ACBN2100100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
206,500
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123193140H-8R1TA100AB100-ACCE2100100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
206,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123202140H-8R1TA100AB100-ACCF2100100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
208,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123211140H-8R1TA100AB100-ACCH2100100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
211,700
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123245140H-8R1TA100AB100-ACCN2100100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
208,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123254140H-8R1TA100AB150-AC00150100無しA
201,900
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123263140H-8R1TA100AB150-ACAE2150100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
207,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123297140H-8R1TA100AB150-ACAH2150100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
208,500
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123306140H-8R1TA100AB150-ACAJ2150100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
209,700
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123315140H-8R1TA100AB150-ACAK2150100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
212,500
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123324140H-8R1TA100AB150-ACAL2150100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
212,500
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123333140H-8R1TA100AB150-ACAN2150100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
207,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123376140H-8R1TA100AB150-ACAT2150100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
209,700
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123403140H-8R1TA100AB150-ACBE2150100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
212,100
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123412140H-8R1TA100AB150-ACBF2150100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
213,100
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123437140H-8R1TA100AB150-ACBN2150100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
213,100
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123446140H-8R1TA100AB150-ACCE2150100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
213,500
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123455140H-8R1TA100AB150-ACCF2150100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
214,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123464140H-8R1TA100AB150-ACCH2150100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
218,300
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123491140H-8R1TA100AB150-ACCN2150100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
214,900
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123507140H-8R1TA100AB200-AC00200100無しA
208,800
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123516140H-8R1TA100AB200-ACAE2200100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
214,800
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123543140H-8R1TA100AB200-ACAH2200100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
215,400
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123552140H-8R1TA100AB200-ACAJ2200100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
216,600
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71123561140H-8R1TA100AB200-ACAK2200100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
219,400
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする