曜日別特売

14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FE

14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FE - ParkerTAIYO

内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。

クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14支持形式FE(ロッド側長方形フランジ形)ロッド径Aポート位置Aクッションバルブ位置B内容量1個
2250件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
内径(Φmm)
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71607347140H-8R2FE100AB1000-AB001000100無し
336,700
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607356140H-8R2FE100AB1000-ABAE21000100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
342,700
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607383140H-8R2FE100AB1000-ABAH21000100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
343,300
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607392140H-8R2FE100AB1000-ABAJ21000100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
344,500
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607401140H-8R2FE100AB1000-ABAK21000100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
347,300
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607417140H-8R2FE100AB1000-ABAL21000100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
347,300
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607426140H-8R2FE100AB1000-ABAN21000100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
342,700
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607462140H-8R2FE100AB1000-ABAT21000100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)
344,500
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607496140H-8R2FE100AB1000-ABBE21000100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
346,900
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607505140H-8R2FE100AB1000-ABBF21000100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
347,900
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607523140H-8R2FE100AB1000-ABBN21000100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)
347,900
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607532140H-8R2FE100AB1000-ABCE21000100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
348,300
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607541140H-8R2FE100AB1000-ABCF21000100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
349,700
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607557140H-8R2FE100AB1000-ABCH21000100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)
353,100
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607584140H-8R2FE100AB1000-ABCN21000100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)
349,700
299,000
328,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607593140H-8R2FE100AB100-AB00100100無し
192,000
169,000
185,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607602140H-8R2FE100AB100-ABAE2100100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
198,000
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607636140H-8R2FE100AB100-ABAH2100100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
198,600
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607645140H-8R2FE100AB100-ABAJ2100100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
199,800
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607654140H-8R2FE100AB100-ABAK2100100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
202,600
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607663140H-8R2FE100AB100-ABAL2100100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
202,600
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607672140H-8R2FE100AB100-ABAN2100100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
198,000
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607715140H-8R2FE100AB100-ABAT2100100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)
199,800
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607742140H-8R2FE100AB100-ABBE2100100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
202,200
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607751140H-8R2FE100AB100-ABBF2100100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
203,200
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607776140H-8R2FE100AB100-ABBN2100100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)
203,200
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607785140H-8R2FE100AB100-ABCE2100100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
203,600
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607794140H-8R2FE100AB100-ABCF2100100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
205,000
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607803140H-8R2FE100AB100-ABCH2100100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)
208,400
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607837140H-8R2FE100AB100-ABCN2100100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)
205,000
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607846140H-8R2FE100AB150-AB00150100無し
198,600
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607855140H-8R2FE100AB150-ABAE2150100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
204,600
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607882140H-8R2FE100AB150-ABAH2150100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
205,200
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607891140H-8R2FE100AB150-ABAJ2150100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
206,400
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607907140H-8R2FE100AB150-ABAK2150100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
209,200
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607916140H-8R2FE100AB150-ABAL2150100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
209,200
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607925140H-8R2FE100AB150-ABAN2150100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
204,600
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607961140H-8R2FE100AB150-ABAT2150100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)
206,400
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71607995140H-8R2FE100AB150-ABBE2150100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
208,800
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71608004140H-8R2FE100AB150-ABBF2150100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
209,800
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71608022140H-8R2FE100AB150-ABBN2150100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)
209,800
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71608031140H-8R2FE100AB150-ABCE2150100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
210,200
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71608047140H-8R2FE100AB150-ABCF2150100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
211,600
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71608056140H-8R2FE100AB150-ABCH2150100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)
215,000
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71608083140H-8R2FE100AB150-ABCN2150100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)
211,600
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71608092140H-8R2FE100AB200-AB00200100無し
205,500
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71608101140H-8R2FE100AB200-ABAE2200100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
211,500
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71608135140H-8R2FE100AB200-ABAH2200100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
212,100
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71608144140H-8R2FE100AB200-ABAJ2200100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
213,300
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71608153140H-8R2FE100AB200-ABAK2200100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
216,100
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする