曜日別特売

14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FK

14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FK - ParkerTAIYO

内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。

クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14支持形式FK(中間フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B内容量1個
7875件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
内径(Φmm)
スイッチ
ロッド径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71629844140H-8R2FK100AB1000-AB001000100無しA
348,700
309,000
339,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71629853140H-8R2FK100AB1000-ABAE21000100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
354,700
319,000
350,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71629887140H-8R2FK100AB1000-ABAH21000100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
355,300
319,000
350,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71629896140H-8R2FK100AB1000-ABAJ21000100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
356,500
319,000
350,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71629905140H-8R2FK100AB1000-ABAK21000100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
359,300
329,000
361,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71629914140H-8R2FK100AB1000-ABAL21000100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
359,300
329,000
361,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71629923140H-8R2FK100AB1000-ABAN21000100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
354,700
319,000
350,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71629966140H-8R2FK100AB1000-ABAT21000100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
356,500
319,000
350,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71629993140H-8R2FK100AB1000-ABBE21000100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
358,900
329,000
361,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630002140H-8R2FK100AB1000-ABBF21000100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
359,900
319,000
350,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630027140H-8R2FK100AB1000-ABBN21000100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
359,900
319,000
350,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630036140H-8R2FK100AB1000-ABCE21000100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
360,300
319,000
350,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630045140H-8R2FK100AB1000-ABCF21000100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
361,700
319,000
350,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630054140H-8R2FK100AB1000-ABCH21000100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
365,100
339,000
372,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630081140H-8R2FK100AB1000-ABCN21000100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
361,700
319,000
350,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630097140H-8R2FK100AB100-AB00100100無しA
204,000
179,000
196,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630343140H-8R2FK100AB150-AB00150100無しA
210,600
189,000
207,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630352140H-8R2FK100AB150-ABAE2150100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
216,600
189,000
207,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630386140H-8R2FK100AB150-ABAH2150100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
217,200
189,000
207,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630395140H-8R2FK100AB150-ABAJ2150100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
218,400
199,000
218,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630404140H-8R2FK100AB150-ABAK2150100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
221,200
199,000
218,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630413140H-8R2FK100AB150-ABAL2150100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
221,200
199,000
218,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630422140H-8R2FK100AB150-ABAN2150100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
216,600
189,000
207,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630465140H-8R2FK100AB150-ABAT2150100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
218,400
199,000
218,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630492140H-8R2FK100AB150-ABBE2150100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
220,800
199,000
218,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630501140H-8R2FK100AB150-ABBF2150100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
221,800
199,000
218,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630526140H-8R2FK100AB150-ABBN2150100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
221,800
199,000
218,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630535140H-8R2FK100AB150-ABCE2150100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
222,200
199,000
218,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630544140H-8R2FK100AB150-ABCF2150100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
223,600
199,000
218,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630553140H-8R2FK100AB150-ABCH2150100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
227,000
199,000
218,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630587140H-8R2FK100AB150-ABCN2150100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
223,600
199,000
218,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630596140H-8R2FK100AB200-AB00200100無しA
217,500
189,000
207,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630605140H-8R2FK100AB200-ABAE2200100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
223,500
199,000
218,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630632140H-8R2FK100AB200-ABAH2200100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
224,100
199,000
218,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630641140H-8R2FK100AB200-ABAJ2200100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
225,300
199,000
218,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630657140H-8R2FK100AB200-ABAK2200100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
228,100
199,000
218,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630666140H-8R2FK100AB200-ABAL2200100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
228,100
199,000
218,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630675140H-8R2FK100AB200-ABAN2200100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
223,500
199,000
218,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630711140H-8R2FK100AB200-ABAT2200100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
225,300
199,000
218,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630745140H-8R2FK100AB200-ABBE2200100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
227,700
199,000
218,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630754140H-8R2FK100AB200-ABBF2200100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
228,700
199,000
218,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630772140H-8R2FK100AB200-ABBN2200100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
228,700
199,000
218,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630781140H-8R2FK100AB200-ABCE2200100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
229,100
199,000
218,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630797140H-8R2FK100AB200-ABCF2200100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
230,500
209,000
229,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630806140H-8R2FK100AB200-ABCH2200100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
233,900
209,000
229,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630833140H-8R2FK100AB200-ABCN2200100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
230,500
209,000
229,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630842140H-8R2FK100AB250-AB00250100無しA
224,200
199,000
218,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630851140H-8R2FK100AB250-ABAE2250100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
230,200
209,000
229,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630885140H-8R2FK100AB250-ABAH2250100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
230,800
209,000
229,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
71630894140H-8R2FK100AB250-ABAJ2250100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
232,000
219,000
240,900(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする