曜日別特売

14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FY

14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FY - ParkerTAIYO

内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。

クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14支持形式FY(ロッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B内容量1個
5625件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
内径(Φmm)
スイッチ
ロッド径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71708594140H-8R2FY100BB1000-AB001000100無しB
289,100
259,000
284,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71708603140H-8R2FY100BB1000-ABAE21000100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)B
295,100
269,000
295,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71708637140H-8R2FY100BB1000-ABAH21000100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)B
295,700
269,000
295,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71708646140H-8R2FY100BB1000-ABAJ21000100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)B
296,900
269,000
295,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71708655140H-8R2FY100BB1000-ABAK21000100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)B
299,700
269,000
295,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71708664140H-8R2FY100BB1000-ABAL21000100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)B
299,700
269,000
295,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71708673140H-8R2FY100BB1000-ABAN21000100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)B
295,100
269,000
295,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71708716140H-8R2FY100BB1000-ABAT21000100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)B
296,900
269,000
295,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71708743140H-8R2FY100BB1000-ABBE21000100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)B
299,300
279,000
306,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71708752140H-8R2FY100BB1000-ABBF21000100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)B
300,300
269,000
295,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71708777140H-8R2FY100BB1000-ABBN21000100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)B
300,300
269,000
295,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71708786140H-8R2FY100BB1000-ABCE21000100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)B
300,700
269,000
295,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71708795140H-8R2FY100BB1000-ABCF21000100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)B
302,100
279,000
306,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71708804140H-8R2FY100BB1000-ABCH21000100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)B
305,500
269,000
295,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71708831140H-8R2FY100BB1000-ABCN21000100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)B
302,100
279,000
306,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71708847140H-8R2FY100BB100-AB00100100無しB
158,500
139,000
152,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71708856140H-8R2FY100BB100-ABAE2100100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)B
164,500
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71708883140H-8R2FY100BB100-ABAH2100100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)B
165,100
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71708892140H-8R2FY100BB100-ABAJ2100100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)B
166,300
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71708901140H-8R2FY100BB100-ABAK2100100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)B
169,100
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71708917140H-8R2FY100BB100-ABAL2100100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)B
169,100
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71708926140H-8R2FY100BB100-ABAN2100100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)B
164,500
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71708962140H-8R2FY100BB100-ABAT2100100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)B
166,300
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71708996140H-8R2FY100BB100-ABBE2100100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)B
168,700
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71709005140H-8R2FY100BB100-ABBF2100100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)B
169,700
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71709023140H-8R2FY100BB100-ABBN2100100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)B
169,700
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71709032140H-8R2FY100BB100-ABCE2100100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)B
170,100
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71709041140H-8R2FY100BB100-ABCF2100100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)B
171,500
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71709057140H-8R2FY100BB100-ABCH2100100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)B
174,900
169,000
185,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71709084140H-8R2FY100BB100-ABCN2100100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)B
171,500
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71709093140H-8R2FY100BB150-AB00150100無しB
164,600
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71709102140H-8R2FY100BB150-ABAE2150100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)B
170,600
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71709136140H-8R2FY100BB150-ABAH2150100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)B
171,200
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71709145140H-8R2FY100BB150-ABAJ2150100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)B
172,400
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71709154140H-8R2FY100BB150-ABAK2150100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)B
175,200
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71709163140H-8R2FY100BB150-ABAL2150100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)B
175,200
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71709172140H-8R2FY100BB150-ABAN2150100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)B
170,600
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71709215140H-8R2FY100BB150-ABAT2150100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)B
172,400
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71709242140H-8R2FY100BB150-ABBE2150100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)B
174,800
169,000
185,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71709251140H-8R2FY100BB150-ABBF2150100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)B
175,800
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71709276140H-8R2FY100BB150-ABBN2150100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)B
175,800
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71709285140H-8R2FY100BB150-ABCE2150100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)B
176,200
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71709294140H-8R2FY100BB150-ABCF2150100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)B
177,600
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71709303140H-8R2FY100BB150-ABCH2150100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)B
181,000
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71709337140H-8R2FY100BB150-ABCN2150100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)B
177,600
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71709346140H-8R2FY100BB200-AB00200100無しB
170,800
149,000
163,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71709355140H-8R2FY100BB200-ABAE2200100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)B
176,800
169,000
185,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71709382140H-8R2FY100BB200-ABAH2200100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)B
177,400
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71709391140H-8R2FY100BB200-ABAJ2200100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)B
178,600
159,000
174,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
71709407140H-8R2FY100BB200-ABAK2200100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)B
181,400
169,000
185,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする