曜日別特売

14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式TC

14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式TC - ParkerTAIYO

内径Φ32~Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。
高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。
新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。
クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。
バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。

クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ウレタンゴム呼び圧力(MPa)14支持形式TC(中間トラニオン形)ポート位置Aクッションバルブ位置B内容量1個
6819件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダストローク(mm)
内径(Φmm)
スイッチ
ロッド径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72140494140H-8R2TC100AB1000-AB001000100無しA
348,700
309,000
339,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140503140H-8R2TC100AB1000-ABAE21000100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
354,700
319,000
350,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140537140H-8R2TC100AB1000-ABAH21000100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
355,300
319,000
350,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140546140H-8R2TC100AB1000-ABAJ21000100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
356,500
319,000
350,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140555140H-8R2TC100AB1000-ABAK21000100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
359,300
329,000
361,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140564140H-8R2TC100AB1000-ABAL21000100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
359,300
329,000
361,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140573140H-8R2TC100AB1000-ABAN21000100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
354,700
319,000
350,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140616140H-8R2TC100AB1000-ABAT21000100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
356,500
319,000
350,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140643140H-8R2TC100AB1000-ABBE21000100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
358,900
329,000
361,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140652140H-8R2TC100AB1000-ABBF21000100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
359,900
319,000
350,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140677140H-8R2TC100AB1000-ABBN21000100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
359,900
319,000
350,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140686140H-8R2TC100AB1000-ABCE21000100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
360,300
319,000
350,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140695140H-8R2TC100AB1000-ABCF21000100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
361,700
319,000
350,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140704140H-8R2TC100AB1000-ABCH21000100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
365,100
339,000
372,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140731140H-8R2TC100AB1000-ABCN21000100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
361,700
319,000
350,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140747140H-8R2TC100AB100-AB00100100無しA
204,000
179,000
196,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140756140H-8R2TC100AB150-AB00150100無しA
210,600
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140765140H-8R2TC100AB150-ABAE2150100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
216,600
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140792140H-8R2TC100AB150-ABAH2150100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
217,200
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140801140H-8R2TC100AB150-ABAJ2150100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
218,400
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140817140H-8R2TC100AB150-ABAK2150100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
221,200
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140826140H-8R2TC100AB150-ABAL2150100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
221,200
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140835140H-8R2TC100AB150-ABAN2150100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
216,600
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140871140H-8R2TC100AB150-ABAT2150100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
218,400
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140905140H-8R2TC100AB150-ABBE2150100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
220,800
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140914140H-8R2TC100AB150-ABBF2150100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
221,800
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140932140H-8R2TC100AB150-ABBN2150100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
221,800
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140941140H-8R2TC100AB150-ABCE2150100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
222,200
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140957140H-8R2TC100AB150-ABCF2150100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
223,600
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140966140H-8R2TC100AB150-ABCH2150100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
227,000
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72140993140H-8R2TC100AB150-ABCN2150100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
223,600
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72141002140H-8R2TC100AB200-AB00200100無しA
217,500
189,000
207,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72141011140H-8R2TC100AB200-ABAE2200100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
223,500
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72141045140H-8R2TC100AB200-ABAH2200100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
224,100
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72141054140H-8R2TC100AB200-ABAJ2200100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
225,300
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72141063140H-8R2TC100AB200-ABAK2200100AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
228,100
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72141072140H-8R2TC100AB200-ABAL2200100AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)A
228,100
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72141081140H-8R2TC100AB200-ABAN2200100AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
223,500
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72141124140H-8R2TC100AB200-ABAT2200100AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)A
225,300
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72141151140H-8R2TC100AB200-ABBE2200100AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)A
227,700
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72141167140H-8R2TC100AB200-ABBF2200100AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)A
228,700
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72141185140H-8R2TC100AB200-ABBN2200100AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)A
228,700
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72141194140H-8R2TC100AB200-ABCE2200100AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)A
229,100
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72141203140H-8R2TC100AB200-ABCF2200100AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)A
230,500
209,000
229,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72141212140H-8R2TC100AB200-ABCH2200100AX21CCE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・0.5m)A
233,900
209,000
229,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72141246140H-8R2TC100AB200-ABCN2200100AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)A
230,500
209,000
229,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72141255140H-8R2TC100AB250-AB00250100無しA
224,200
199,000
218,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72141264140H-8R2TC100AB250-ABAE2250100AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)A
230,200
209,000
229,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72141291140H-8R2TC100AB250-ABAH2250100AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)A
230,800
209,000
229,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
72141307140H-8R2TC100AB250-ABAJ2250100AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)A
232,000
219,000
240,900(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする