曜日別特売

16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形

16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 - ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 - ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 - ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 - ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 - ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 - ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 - ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ 標準形 - ParkerTAIYO

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。

内容量1個
1388件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
呼び圧力(MPa)
内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08417158160S-13SR32N5---
46,100
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
72208683160S-16FA50N60T6016-
50,400
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
72209356160S-16FB20N101016-
24,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
72212402160S-16LA32N101016-
22,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
72213206160S-16LD20N101016-
21,100
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
08417167160S-13SR32N5T---
48,900
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
72208692160S-16FA50N707016-
47,800
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
72209365160S-16FB20N10T1016-
27,300
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
72212411160S-16LA32N10T1016-
25,200
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
72213215160S-16LD20N10T1016-
23,800
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
08417176160S-13SR32N10---
46,400
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
72208701160S-16FA50N70T7016-
51,200
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
72209374160S-16FB20N151516-
25,100
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
72212427160S-16LA32N151516-
22,900
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
72213224160S-16LD20N151516-
21,600
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
08417185160S-13SR32N10T---
49,200
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
72208717160S-16FA50N808016-
48,500
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
72209383160S-16FB20N15T1516-
27,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
72212436160S-16LA32N15T1516-
25,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
72213233160S-16LD20N15T1516-
24,300
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
08417194160S-13SR32N15---
46,700
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
72208726160S-16FA50N80T8016-
51,900
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
72209392160S-16FB20N202016-
25,400
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
72212445160S-16LA32N202016-
23,500
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
72213242160S-16LD20N202016-
21,900
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
08417203160S-13SR32N15T---
49,500
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
72208735160S-16FA50N909016-
49,300
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
72209401160S-16FB20N20T2016-
28,100
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
72212454160S-16LA32N20T2016-
26,300
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
72213251160S-16LD20N20T2016-
24,600
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
08417212160S-13SR32N20---
47,200
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
72208744160S-16FA50N90T9016-
52,700
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
72209417160S-16FB20N252516-
25,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
72212463160S-16LA32N252516-
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
72213267160S-16LD20N252516-
22,100
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
08417228160S-13SR32N20T---
50,000
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
72208753160S-16FA63N101016-
46,900
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
72209426160S-16FB20N25T2516-
28,300
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
72212472160S-16LA32N25T2516-
27,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
72213276160S-16LD20N25T2516-
24,800
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
08417237160S-13SR32N25---
47,700
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
72208762160S-16FA63N10010016-
60,700
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
72209435160S-16FB20N303016-
25,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
72212481160S-16LA32N303016-
24,800
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
72213285160S-16LD20N303016-
22,300
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
08417246160S-13SR32N25T---
50,500
45,980
50,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
72208771160S-16FA63N100T10016-
64,300
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
72209444160S-16FB20N30T3016-
28,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
72212497160S-16LA32N30T3016-
27,600
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
72213294160S-16LD20N30T3016-
25,000
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする