曜日別特売

16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD)

16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) - ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) - ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) - ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) - ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) - ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) - ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) - ParkerTAIYO16MPa用薄形油圧シリンダ 160S-1シリーズ スイッチセット(支持形式LD/SD) - ParkerTAIYO

鉄系材料のボディーを使用した16MPa用薄形油圧シリンダ
圧力16MPaで、1,000万回の使用が可能。
パッキン材質は、耐磨耗性のよい水素化ニトリルゴムを標準採用。
標準形は、周囲温度120℃まで使用可能。
油圧シリンダで重要な軸受部には特殊銅合金を採用。
スイッチの取付はスライド方式で任意の位置設定が可能。

種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド最高許容圧力(MPa)16使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)耐圧力(MPa)24機種スイッチセットストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g材質(パッキン)水素化ニトリルゴムポートRCねじ速度範囲(m/s)0.008~0.1呼び圧力(MPa)16最低作動圧力(MPa)0.3内容量1個
全6414種類を絞り込む
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
6414種類すべて表示中
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
寸法A(mm)
ねじの種類
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72285683160S-1R6LD32N5-0032525(40)めねじ仕様(標準形は無記号)14
69,500
62,980
69,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
72282463160S-1R6LD32N15-00321525(40)めねじ仕様(標準形は無記号)14
73,200
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
72282926160S-1R6LD32N20-00322025(40)めねじ仕様(標準形は無記号)14
74,800
67,980
74,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
72283382160S-1R6LD32N25-00322525(40)めねじ仕様(標準形は無記号)14
76,600
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
72283845160S-1R6LD32N30-00323025(40)めねじ仕様(標準形は無記号)14
78,400
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
72284301160S-1R6LD32N35-00323525(40)めねじ仕様(標準形は無記号)14
80,100
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
72284764160S-1R6LD32N40-00324025(40)めねじ仕様(標準形は無記号)14
81,900
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
72285227160S-1R6LD32N45-00324525(40)めねじ仕様(標準形は無記号)14
83,500
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
72285692160S-1R6LD32N50-00325025(40)めねじ仕様(標準形は無記号)14
85,200
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
72286164160S-1R6LD32N60-00326025(40)めねじ仕様(標準形は無記号)14
87,200
78,980
86,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
72286627160S-1R6LD32N70-00327025(40)めねじ仕様(標準形は無記号)14
89,100
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
72287083160S-1R6LD32N80-00328025(40)めねじ仕様(標準形は無記号)14
92,600
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
72287546160S-1R6LD32N90-00329025(40)めねじ仕様(標準形は無記号)14
96,100
86,980
95,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
72281553160S-1R6LD32N100-003210025(40)めねじ仕様(標準形は無記号)14
99,600
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
72292141160S-1R6LD40N5-0040530(45)めねじ仕様(標準形は無記号)19
73,800
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
72288002160S-1R6LD40N10-00401030(45)めねじ仕様(標準形は無記号)19
75,600
68,980
75,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
72288921160S-1R6LD40N15-00401530(45)めねじ仕様(標準形は無記号)19
77,500
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
72289384160S-1R6LD40N20-00402030(45)めねじ仕様(標準形は無記号)19
79,500
71,980
79,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
72289847160S-1R6LD40N25-00402530(45)めねじ仕様(標準形は無記号)19
81,300
73,980
81,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
72290303160S-1R6LD40N30-00403030(45)めねじ仕様(標準形は無記号)19
83,200
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
72290766160S-1R6LD40N35-00403530(45)めねじ仕様(標準形は無記号)19
85,300
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
72291222160S-1R6LD40N40-00404030(45)めねじ仕様(標準形は無記号)19
87,000
78,980
86,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
72291685160S-1R6LD40N45-00404530(45)めねじ仕様(標準形は無記号)19
88,900
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
72292157160S-1R6LD40N50-00405030(45)めねじ仕様(標準形は無記号)19
90,900
81,980
90,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
72292622160S-1R6LD40N60-00406030(45)めねじ仕様(標準形は無記号)19
93,000
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
72293085160S-1R6LD40N70-00407030(45)めねじ仕様(標準形は無記号)19
95,000
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
72293541160S-1R6LD40N80-00408030(45)めねじ仕様(標準形は無記号)19
97,000
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
72294004160S-1R6LD40N90-00409030(45)めねじ仕様(標準形は無記号)19
101,400
91,980
101,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
72288011160S-1R6LD40N100-004010030(45)めねじ仕様(標準形は無記号)19
105,000
94,980
104,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
72298606160S-1R6LD50N5-0050535(50)めねじ仕様(標準形は無記号)24
84,100
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
72294467160S-1R6LD50N10-00501035(50)めねじ仕様(標準形は無記号)24
86,300
77,980
85,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
72295386160S-1R6LD50N15-00501535(50)めねじ仕様(標準形は無記号)24
88,400
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
72295842160S-1R6LD50N20-00502035(50)めねじ仕様(標準形は無記号)24
90,300
81,980
90,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
72296305160S-1R6LD50N25-00502535(50)めねじ仕様(標準形は無記号)24
92,500
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
72296761160S-1R6LD50N30-00503035(50)めねじ仕様(標準形は無記号)24
94,600
85,980
94,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
72297224160S-1R6LD50N35-00503535(50)めねじ仕様(標準形は無記号)24
96,800
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
72297687160S-1R6LD50N40-00504035(50)めねじ仕様(標準形は無記号)24
98,700
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
72298143160S-1R6LD50N45-00504535(50)めねじ仕様(標準形は無記号)24
100,700
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
72298615160S-1R6LD50N50-00505035(50)めねじ仕様(標準形は無記号)24
102,800
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
72299087160S-1R6LD50N60-00506035(50)めねじ仕様(標準形は無記号)24
105,100
94,980
104,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
72299543160S-1R6LD50N70-00507035(50)めねじ仕様(標準形は無記号)24
107,300
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
72300006160S-1R6LD50N80-00508035(50)めねじ仕様(標準形は無記号)24
109,400
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
72300462160S-1R6LD50N90-00509035(50)めねじ仕様(標準形は無記号)24
111,700
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
72294476160S-1R6LD50N100-005010035(50)めねじ仕様(標準形は無記号)24
126,400
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
72305064160S-1R6LD63N5-0063545(60)めねじ仕様(標準形は無記号)30
101,000
89,980
98,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
72300925160S-1R6LD63N10-00631045(60)めねじ仕様(標準形は無記号)30
103,300
92,980
102,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
72301844160S-1R6LD63N15-00631545(60)めねじ仕様(標準形は無記号)30
105,600
95,980
105,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
72302307160S-1R6LD63N20-00632045(60)めねじ仕様(標準形は無記号)30
107,800
97,980
107,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
72302763160S-1R6LD63N25-00632545(60)めねじ仕様(標準形は無記号)30
110,000
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
72303226160S-1R6LD63N30-00633045(60)めねじ仕様(標準形は無記号)30
112,300
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする