3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N15

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N15 - ParkerTAIYO
シリンダストローク(mm)15内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7234937435S-1R6SD20N15-00無しめねじ
10,700
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234938335S-1R6SD20N15-AE2AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)めねじ
16,700
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234941735S-1R6SD20N15-AH2AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)めねじ
17,300
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234942635S-1R6SD20N15-AJ2AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)めねじ
18,500
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234943535S-1R6SD20N15-AK2AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)めねじ
21,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234944435S-1R6SD20N15-AL2AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)めねじ
21,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234945335S-1R6SD20N15-AN2AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)めねじ
16,700
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234949635S-1R6SD20N15-AT2AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)めねじ
18,500
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234952335S-1R6SD20N15-BE2AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)めねじ
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234953235S-1R6SD20N15-BF2AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)めねじ
21,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234955735S-1R6SD20N15-BN2AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)めねじ
21,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234956635S-1R6SD20N15-CE2AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)めねじ
22,300
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234957535S-1R6SD20N15-CF2AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)めねじ
23,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234959335S-1R6SD20N15-CN2AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)めねじ
23,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234960235S-1R6SD20N15T00無しおねじ
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234961135S-1R6SD20N15TAE2AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)おねじ
19,200
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234964535S-1R6SD20N15TAH2AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)おねじ
19,800
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234965435S-1R6SD20N15TAJ2AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)おねじ
21,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234966335S-1R6SD20N15TAK2AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)おねじ
23,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234967235S-1R6SD20N15TAL2AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)おねじ
23,800
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234968135S-1R6SD20N15TAN2AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)おねじ
19,200
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234972435S-1R6SD20N15TAT2AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)おねじ
21,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234975135S-1R6SD20N15TBE2AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)おねじ
23,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234976735S-1R6SD20N15TBF2AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)おねじ
24,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234978535S-1R6SD20N15TBN2AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)おねじ
24,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234979435S-1R6SD20N15TCE2AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)おねじ
24,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234980335S-1R6SD20N15TCF2AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)おねじ
26,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234982135S-1R6SD20N15TCN2AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)おねじ
26,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7234939235S-1R6SD20N15-AF2AX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)めねじ
15,200
取扱い終了
返品不可
7234940135S-1R6SD20N15-AG2AX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)めねじ
16,400
取扱い終了
返品不可
7234946235S-1R6SD20N15-AP2AZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
15,200
取扱い終了
返品不可
7234947135S-1R6SD20N15-AR2AZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)めねじ
16,400
取扱い終了
返品不可
7234948735S-1R6SD20N15-AS2AZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
15,600
取扱い終了
返品不可
7234950535S-1R6SD20N15-AU2AZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)めねじ
19,000
取扱い終了
返品不可
7234951435S-1R6SD20N15-AW2AZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)めねじ
19,000
取扱い終了
返品不可
7234954135S-1R6SD20N15-BM2AZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)めねじ
18,600
取扱い終了
返品不可
7234958435S-1R6SD20N15-CM2AZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)めねじ
20,000
取扱い終了
返品不可
7234962735S-1R6SD20N15TAF2AX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)おねじ
17,500
取扱い終了
返品不可
7234963635S-1R6SD20N15TAG2AX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)おねじ
18,700
取扱い終了
返品不可
7234969735S-1R6SD20N15TAP2AZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
17,500
取扱い終了
返品不可
7234970635S-1R6SD20N15TAR2AZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)おねじ
18,700
取扱い終了
返品不可
7234971535S-1R6SD20N15TAS2AZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
17,900
取扱い終了
返品不可
7234973335S-1R6SD20N15TAU2AZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)おねじ
21,300
取扱い終了
返品不可
7234974235S-1R6SD20N15TAW2AZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)おねじ
21,300
取扱い終了
返品不可
7234977635S-1R6SD20N15TBM2AZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)おねじ
20,900
取扱い終了
返品不可
7234981235S-1R6SD20N15TCM2AZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)おねじ
22,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする