曜日別特売

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N30

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N30 - ParkerTAIYO
シリンダストローク(mm)30内径(Φmm)20取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7235075635S-1R6SD20N30-00無しめねじ
11,600
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235076535S-1R6SD20N30-AE2AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)めねじ
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235079235S-1R6SD20N30-AH2AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)めねじ
18,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235080135S-1R6SD20N30-AJ2AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)めねじ
19,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235081735S-1R6SD20N30-AK2AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)めねじ
22,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235082635S-1R6SD20N30-AL2AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)めねじ
22,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235083535S-1R6SD20N30-AN2AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)めねじ
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235087135S-1R6SD20N30-AT2AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)めねじ
19,400
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235090535S-1R6SD20N30-BE2AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)めねじ
21,800
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235091435S-1R6SD20N30-BF2AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)めねじ
22,800
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235093235S-1R6SD20N30-BN2AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)めねじ
22,800
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235094135S-1R6SD20N30-CE2AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)めねじ
23,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235095735S-1R6SD20N30-CF2AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)めねじ
24,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235097535S-1R6SD20N30-CN2AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)めねじ
24,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235098435S-1R6SD20N30T00無しおねじ
14,100
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235099335S-1R6SD20N30TAE2AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)おねじ
20,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235102735S-1R6SD20N30TAH2AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)おねじ
20,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235103635S-1R6SD20N30TAJ2AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)おねじ
21,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235104535S-1R6SD20N30TAK2AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)おねじ
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235105435S-1R6SD20N30TAL2AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)おねじ
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235106335S-1R6SD20N30TAN2AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)おねじ
20,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235110635S-1R6SD20N30TAT2AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)おねじ
21,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235113335S-1R6SD20N30TBE2AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)おねじ
24,300
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235114235S-1R6SD20N30TBF2AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)おねじ
25,300
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235116735S-1R6SD20N30TBN2AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)おねじ
25,300
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235117635S-1R6SD20N30TCE2AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)おねじ
25,700
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235118535S-1R6SD20N30TCF2AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)おねじ
27,100
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235120335S-1R6SD20N30TCN2AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)おねじ
27,100
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235077435S-1R6SD20N30-AF2AX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)めねじ
16,000
取扱い終了
返品不可
7235078335S-1R6SD20N30-AG2AX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)めねじ
17,200
取扱い終了
返品不可
7235084435S-1R6SD20N30-AP2AZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
16,000
取扱い終了
返品不可
7235085335S-1R6SD20N30-AR2AZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)めねじ
17,200
取扱い終了
返品不可
7235086235S-1R6SD20N30-AS2AZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
16,400
取扱い終了
返品不可
7235088735S-1R6SD20N30-AU2AZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)めねじ
19,800
取扱い終了
返品不可
7235089635S-1R6SD20N30-AW2AZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)めねじ
19,800
取扱い終了
返品不可
7235092335S-1R6SD20N30-BM2AZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)めねじ
19,400
取扱い終了
返品不可
7235096635S-1R6SD20N30-CM2AZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)めねじ
20,800
取扱い終了
返品不可
7235100235S-1R6SD20N30TAF2AX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)おねじ
18,300
取扱い終了
返品不可
7235101135S-1R6SD20N30TAG2AX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)おねじ
19,500
取扱い終了
返品不可
7235107235S-1R6SD20N30TAP2AZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
18,300
取扱い終了
返品不可
7235108135S-1R6SD20N30TAR2AZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)おねじ
19,500
取扱い終了
返品不可
7235109735S-1R6SD20N30TAS2AZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
18,700
取扱い終了
返品不可
7235111535S-1R6SD20N30TAU2AZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)おねじ
22,100
取扱い終了
返品不可
7235112435S-1R6SD20N30TAW2AZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)おねじ
22,100
取扱い終了
返品不可
7235115135S-1R6SD20N30TBM2AZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)おねじ
21,700
取扱い終了
返品不可
7235119435S-1R6SD20N30TCM2AZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)おねじ
23,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする