曜日別特売

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N35

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N35 - ParkerTAIYO
取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)材質(パッキン)水素化ニトリルゴム内径(Φmm)20シリーズ35S-1Rシリンダストローク(mm)35内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7235121235S-1R6SD20N35-002035めねじ無し
12,400
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235122135S-1R6SD20N35-AE22035めねじAX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
18,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235125535S-1R6SD20N35-AH22035めねじAX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
19,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235126435S-1R6SD20N35-AJ22035めねじAX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
20,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235127335S-1R6SD20N35-AK22035めねじAX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
23,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235128235S-1R6SD20N35-AL22035めねじAX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
23,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235129135S-1R6SD20N35-AN22035めねじAZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
18,400
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235133435S-1R6SD20N35-AT22035めねじAZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)
20,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235136135S-1R6SD20N35-BE22035めねじAX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
22,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235137735S-1R6SD20N35-BF22035めねじAX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
23,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235139535S-1R6SD20N35-BN22035めねじAZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)
23,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235140435S-1R6SD20N35-CE22035めねじAX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
24,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235141335S-1R6SD20N35-CF22035めねじAX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
25,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235143135S-1R6SD20N35-CN22035めねじAZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)
25,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235144735S-1R6SD20N35T002035おねじ無し
14,900
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235145635S-1R6SD20N35TAE22035おねじAX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235148335S-1R6SD20N35TAH22035おねじAX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
21,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235149235S-1R6SD20N35TAJ22035おねじAX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
22,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235150135S-1R6SD20N35TAK22035おねじAX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
25,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235151735S-1R6SD20N35TAL22035おねじAX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
25,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235152635S-1R6SD20N35TAN22035おねじAZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235156235S-1R6SD20N35TAT22035おねじAZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)
22,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235159635S-1R6SD20N35TBE22035おねじAX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
25,100
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235160535S-1R6SD20N35TBF22035おねじAX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
26,100
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235162335S-1R6SD20N35TBN22035おねじAZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)
26,100
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235163235S-1R6SD20N35TCE22035おねじAX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
26,500
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235164135S-1R6SD20N35TCF22035おねじAX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
27,900
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235166635S-1R6SD20N35TCN22035おねじAZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)
27,900
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235123735S-1R6SD20N35-AF22035めねじAX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)
16,700
取扱い終了
返品不可
7235124635S-1R6SD20N35-AG22035めねじAX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)
17,900
取扱い終了
返品不可
7235130735S-1R6SD20N35-AP22035めねじAZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)
16,700
取扱い終了
返品不可
7235131635S-1R6SD20N35-AR22035めねじAZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)
17,900
取扱い終了
返品不可
7235132535S-1R6SD20N35-AS22035めねじAZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)
17,100
取扱い終了
返品不可
7235134335S-1R6SD20N35-AU22035めねじAZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)
20,500
取扱い終了
返品不可
7235135235S-1R6SD20N35-AW22035めねじAZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)
20,500
取扱い終了
返品不可
7235138635S-1R6SD20N35-BM22035めねじAZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)
20,100
取扱い終了
返品不可
7235142235S-1R6SD20N35-CM22035めねじAZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)
21,500
取扱い終了
返品不可
7235146535S-1R6SD20N35TAF22035おねじAX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)
19,000
取扱い終了
返品不可
7235147435S-1R6SD20N35TAG22035おねじAX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)
20,200
取扱い終了
返品不可
7235153535S-1R6SD20N35TAP22035おねじAZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)
19,000
取扱い終了
返品不可
7235154435S-1R6SD20N35TAR22035おねじAZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)
20,200
取扱い終了
返品不可
7235155335S-1R6SD20N35TAS22035おねじAZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)
19,400
取扱い終了
返品不可
7235157135S-1R6SD20N35TAU22035おねじAZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)
22,800
取扱い終了
返品不可
7235158735S-1R6SD20N35TAW22035おねじAZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)
22,800
取扱い終了
返品不可
7235161435S-1R6SD20N35TBM22035おねじAZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)
22,400
取扱い終了
返品不可
7235165735S-1R6SD20N35TCM22035おねじAZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)
23,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする