曜日別特売

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N45

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD20N45 - ParkerTAIYO
取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)材質(パッキン)水素化ニトリルゴム内径(Φmm)20シリーズ35S-1Rシリンダストローク(mm)45内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7235213135S-1R6SD20N45-002045めねじ無し
13,300
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235214735S-1R6SD20N45-AE22045めねじAX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
19,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235217435S-1R6SD20N45-AH22045めねじAX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
19,900
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235218335S-1R6SD20N45-AJ22045めねじAX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
21,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235219235S-1R6SD20N45-AK22045めねじAX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
23,900
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235220135S-1R6SD20N45-AL22045めねじAX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
23,900
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235221735S-1R6SD20N45-AN22045めねじAZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
19,300
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235225335S-1R6SD20N45-AT22045めねじAZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)
21,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235228735S-1R6SD20N45-BE22045めねじAX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
23,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235229635S-1R6SD20N45-BF22045めねじAX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
24,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235231435S-1R6SD20N45-BN22045めねじAZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)
24,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235232335S-1R6SD20N45-CE22045めねじAX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
24,900
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235233235S-1R6SD20N45-CF22045めねじAX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
26,300
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235235735S-1R6SD20N45-CN22045めねじAZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)
26,300
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235236635S-1R6SD20N45T002045おねじ無し
15,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235237535S-1R6SD20N45TAE22045おねじAX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
21,800
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235240235S-1R6SD20N45TAH22045おねじAX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)
22,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235241135S-1R6SD20N45TAJ22045おねじAX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)
23,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235242735S-1R6SD20N45TAK22045おねじAX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
26,400
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235243635S-1R6SD20N45TAL22045おねじAX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)
26,400
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235244535S-1R6SD20N45TAN22045おねじAZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)
21,800
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235248135S-1R6SD20N45TAT22045おねじAZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)
23,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235251535S-1R6SD20N45TBE22045おねじAX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)
26,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235252435S-1R6SD20N45TBF22045おねじAX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)
27,000
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235254235S-1R6SD20N45TBN22045おねじAZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)
27,000
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235255135S-1R6SD20N45TCE22045おねじAX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)
27,400
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235256735S-1R6SD20N45TCF22045おねじAX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)
28,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235258535S-1R6SD20N45TCN22045おねじAZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)
28,800
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7235215635S-1R6SD20N45-AF22045めねじAX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)
17,600
取扱い終了
返品不可
7235216535S-1R6SD20N45-AG22045めねじAX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)
18,800
取扱い終了
返品不可
7235222635S-1R6SD20N45-AP22045めねじAZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)
17,600
取扱い終了
返品不可
7235223535S-1R6SD20N45-AR22045めねじAZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)
18,800
取扱い終了
返品不可
7235224435S-1R6SD20N45-AS22045めねじAZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)
18,000
取扱い終了
返品不可
7235226235S-1R6SD20N45-AU22045めねじAZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)
21,400
取扱い終了
返品不可
7235227135S-1R6SD20N45-AW22045めねじAZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)
21,400
取扱い終了
返品不可
7235230535S-1R6SD20N45-BM22045めねじAZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)
21,000
取扱い終了
返品不可
7235234135S-1R6SD20N45-CM22045めねじAZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)
22,400
取扱い終了
返品不可
7235238435S-1R6SD20N45TAF22045おねじAX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)
19,900
取扱い終了
返品不可
7235239335S-1R6SD20N45TAG22045おねじAX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)
21,100
取扱い終了
返品不可
7235245435S-1R6SD20N45TAP22045おねじAZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)
19,900
取扱い終了
返品不可
7235246335S-1R6SD20N45TAR22045おねじAZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)
21,100
取扱い終了
返品不可
7235247235S-1R6SD20N45TAS22045おねじAZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)
20,300
取扱い終了
返品不可
7235249735S-1R6SD20N45TAU22045おねじAZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)
23,700
取扱い終了
返品不可
7235250635S-1R6SD20N45TAW22045おねじAZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)
23,700
取扱い終了
返品不可
7235253335S-1R6SD20N45TBM22045おねじAZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)
23,300
取扱い終了
返品不可
7235257635S-1R6SD20N45TCM22045おねじAZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)
24,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする