ParkerTAIYO
3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N5
シリンダストローク(mm)
5
内径(Φmm)
32
取付支持形式
SD(基本形)
クッション
N(クッション無)
シリーズ
35S-1R
スイッチ
無し
材質(パッキン)
水素化ニトリルゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロッド先端ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72359831
35S-1R6SD32N5-00
めねじ
¥
12,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
72360303
35S-1R6SD32N5T00
おねじ
¥
15,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください