3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N80

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD32N80 - ParkerTAIYO
シリンダストローク(mm)80内径(Φmm)32取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7236123135S-1R6SD32N80-00無しめねじ
18,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236124735S-1R6SD32N80-AE2AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)めねじ
24,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236127435S-1R6SD32N80-AH2AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)めねじ
25,200
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236128335S-1R6SD32N80-AJ2AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)めねじ
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236129235S-1R6SD32N80-AK2AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)めねじ
29,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236130135S-1R6SD32N80-AL2AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)めねじ
29,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236131735S-1R6SD32N80-AN2AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)めねじ
24,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236135335S-1R6SD32N80-AT2AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)めねじ
26,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236138735S-1R6SD32N80-BE2AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)めねじ
28,800
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236139635S-1R6SD32N80-BF2AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)めねじ
29,800
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236141435S-1R6SD32N80-BN2AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)めねじ
29,800
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236142335S-1R6SD32N80-CE2AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)めねじ
30,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236143235S-1R6SD32N80-CF2AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)めねじ
31,600
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236145735S-1R6SD32N80-CN2AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)めねじ
31,600
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236146635S-1R6SD32N80T00無しおねじ
21,200
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236147535S-1R6SD32N80TAE2AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)おねじ
27,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236150235S-1R6SD32N80TAH2AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)おねじ
27,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236151135S-1R6SD32N80TAJ2AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)おねじ
29,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236152735S-1R6SD32N80TAK2AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)おねじ
31,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236153635S-1R6SD32N80TAL2AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)おねじ
31,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236154535S-1R6SD32N80TAN2AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)おねじ
27,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236158135S-1R6SD32N80TAT2AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)おねじ
29,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236161535S-1R6SD32N80TBE2AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)おねじ
31,400
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236162435S-1R6SD32N80TBF2AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)おねじ
32,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236164235S-1R6SD32N80TBN2AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)おねじ
32,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236165135S-1R6SD32N80TCE2AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)おねじ
32,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236166735S-1R6SD32N80TCF2AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)おねじ
34,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236168535S-1R6SD32N80TCN2AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)おねじ
34,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236125635S-1R6SD32N80-AF2AX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)めねじ
22,500
取扱い終了
返品不可
7236126535S-1R6SD32N80-AG2AX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)めねじ
23,700
取扱い終了
返品不可
7236132635S-1R6SD32N80-AP2AZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
22,500
取扱い終了
返品不可
7236133535S-1R6SD32N80-AR2AZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)めねじ
23,700
取扱い終了
返品不可
7236134435S-1R6SD32N80-AS2AZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
22,900
取扱い終了
返品不可
7236136235S-1R6SD32N80-AU2AZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)めねじ
26,300
取扱い終了
返品不可
7236137135S-1R6SD32N80-AW2AZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)めねじ
26,300
取扱い終了
返品不可
7236140535S-1R6SD32N80-BM2AZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)めねじ
25,900
取扱い終了
返品不可
7236144135S-1R6SD32N80-CM2AZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)めねじ
27,300
取扱い終了
返品不可
7236148435S-1R6SD32N80TAF2AX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)おねじ
24,900
取扱い終了
返品不可
7236149335S-1R6SD32N80TAG2AX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)おねじ
26,100
取扱い終了
返品不可
7236155435S-1R6SD32N80TAP2AZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
24,900
取扱い終了
返品不可
7236156335S-1R6SD32N80TAR2AZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)おねじ
26,100
取扱い終了
返品不可
7236157235S-1R6SD32N80TAS2AZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
25,300
取扱い終了
返品不可
7236159735S-1R6SD32N80TAU2AZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)おねじ
28,700
取扱い終了
返品不可
7236160635S-1R6SD32N80TAW2AZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)おねじ
28,700
取扱い終了
返品不可
7236163335S-1R6SD32N80TBM2AZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)おねじ
28,300
取扱い終了
返品不可
7236167635S-1R6SD32N80TCM2AZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)おねじ
29,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする