曜日別特売

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N10

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N10 - ParkerTAIYO
シリンダストローク(mm)10内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7236169435S-1R6SD40N10-00無しめねじ
14,900
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236215735S-1R6SD40N10-AE2AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)めねじ
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236218435S-1R6SD40N10-AH2AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)めねじ
21,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236219335S-1R6SD40N10-AJ2AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)めねじ
22,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236220235S-1R6SD40N10-AK2AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)めねじ
25,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236221135S-1R6SD40N10-AL2AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)めねじ
25,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236222735S-1R6SD40N10-AN2AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)めねじ
20,900
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236226335S-1R6SD40N10-AT2AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)めねじ
22,700
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236229735S-1R6SD40N10T00無しおねじ
17,600
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236230635S-1R6SD40N10TAE2AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)おねじ
23,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236233335S-1R6SD40N10TAH2AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)おねじ
24,200
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236234235S-1R6SD40N10TAJ2AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)おねじ
25,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236235135S-1R6SD40N10TAK2AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)おねじ
28,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236236735S-1R6SD40N10TAL2AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)おねじ
28,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236237635S-1R6SD40N10TAN2AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)おねじ
23,600
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236241235S-1R6SD40N10TAT2AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)おねじ
25,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236216635S-1R6SD40N10-AF2AX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)めねじ
19,100
取扱い終了
返品不可
7236217535S-1R6SD40N10-AG2AX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)めねじ
20,300
取扱い終了
返品不可
7236223635S-1R6SD40N10-AP2AZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
19,100
取扱い終了
返品不可
7236224535S-1R6SD40N10-AR2AZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)めねじ
20,300
取扱い終了
返品不可
7236225435S-1R6SD40N10-AS2AZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
19,500
取扱い終了
返品不可
7236227235S-1R6SD40N10-AU2AZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)めねじ
22,900
取扱い終了
返品不可
7236228135S-1R6SD40N10-AW2AZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)めねじ
22,900
取扱い終了
返品不可
7236231535S-1R6SD40N10TAF2AX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)おねじ
21,600
取扱い終了
返品不可
7236232435S-1R6SD40N10TAG2AX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)おねじ
22,800
取扱い終了
返品不可
7236238535S-1R6SD40N10TAP2AZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
21,600
取扱い終了
返品不可
7236239435S-1R6SD40N10TAR2AZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)おねじ
22,800
取扱い終了
返品不可
7236240335S-1R6SD40N10TAS2AZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
22,000
取扱い終了
返品不可
7236242135S-1R6SD40N10TAU2AZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)おねじ
25,400
取扱い終了
返品不可
7236243735S-1R6SD40N10TAW2AZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)おねじ
25,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする