曜日別特売

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N100

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N100 - ParkerTAIYO
シリンダストローク(mm)100内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7236170335S-1R6SD40N100-00無しめねじ
23,800
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236171235S-1R6SD40N100-AE2AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)めねじ
29,800
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236174635S-1R6SD40N100-AH2AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)めねじ
30,400
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236175535S-1R6SD40N100-AJ2AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)めねじ
31,600
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236176435S-1R6SD40N100-AK2AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)めねじ
34,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236177335S-1R6SD40N100-AL2AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)めねじ
34,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236178235S-1R6SD40N100-AN2AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)めねじ
29,800
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236184335S-1R6SD40N100-BE2AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)めねじ
34,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236185235S-1R6SD40N100-BF2AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)めねじ
35,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236187735S-1R6SD40N100-BN2AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)めねじ
35,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236188635S-1R6SD40N100-CE2AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)めねじ
35,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236189535S-1R6SD40N100-CF2AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)めねじ
36,800
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236191335S-1R6SD40N100-CN2AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)めねじ
36,800
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236192235S-1R6SD40N100T00無しおねじ
26,500
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236193135S-1R6SD40N100TAE2AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)おねじ
32,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236196535S-1R6SD40N100TAH2AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)おねじ
33,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236197435S-1R6SD40N100TAJ2AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)おねじ
34,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236198335S-1R6SD40N100TAK2AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)おねじ
37,100
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236199235S-1R6SD40N100TAL2AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)おねじ
37,100
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236200135S-1R6SD40N100TAN2AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)おねじ
32,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236204435S-1R6SD40N100TAT2AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)おねじ
34,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236207135S-1R6SD40N100TBE2AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)おねじ
36,700
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236208735S-1R6SD40N100TBF2AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)おねじ
37,700
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236210535S-1R6SD40N100TBN2AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)おねじ
37,700
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236211435S-1R6SD40N100TCE2AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)おねじ
38,100
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236212335S-1R6SD40N100TCF2AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)おねじ
39,500
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236214135S-1R6SD40N100TCN2AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)おねじ
39,500
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7513715135S-1R6SD40N100-AT2AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)めねじ
31,600
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236172135S-1R6SD40N100-AF2AX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)めねじ
27,400
取扱い終了
返品不可
7236173735S-1R6SD40N100-AG2AX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)めねじ
28,600
取扱い終了
返品不可
7236179135S-1R6SD40N100-AP2AZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
27,400
取扱い終了
返品不可
7236180735S-1R6SD40N100-AR2AZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)めねじ
28,600
取扱い終了
返品不可
7236181635S-1R6SD40N100-AS2AZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
27,800
取扱い終了
返品不可
7236182535S-1R6SD40N100-AU2AZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)めねじ
31,200
取扱い終了
返品不可
7236183435S-1R6SD40N100-AW2AZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)めねじ
31,200
取扱い終了
返品不可
7236186135S-1R6SD40N100-BM2AZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)めねじ
30,800
取扱い終了
返品不可
7236190435S-1R6SD40N100-CM2AZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)めねじ
32,200
取扱い終了
返品不可
7236194735S-1R6SD40N100TAF2AX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)おねじ
29,900
取扱い終了
返品不可
7236195635S-1R6SD40N100TAG2AX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)おねじ
31,100
取扱い終了
返品不可
7236201735S-1R6SD40N100TAP2AZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
29,900
取扱い終了
返品不可
7236202635S-1R6SD40N100TAR2AZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)おねじ
31,100
取扱い終了
返品不可
7236203535S-1R6SD40N100TAS2AZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
30,300
取扱い終了
返品不可
7236205335S-1R6SD40N100TAU2AZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)おねじ
33,700
取扱い終了
返品不可
7236206235S-1R6SD40N100TAW2AZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)おねじ
33,700
取扱い終了
返品不可
7236209635S-1R6SD40N100TBM2AZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)おねじ
33,300
取扱い終了
返品不可
7236213235S-1R6SD40N100TCM2AZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)おねじ
34,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする