曜日別特売

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N15 - ParkerTAIYO
シリンダストローク(mm)15内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム内容量1個
全46種類を絞り込む
ロッド先端ねじ
46種類すべて表示中
注文コード
品番
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7236244635S-1R6SD40N15-00無しめねじ
15,200
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
7236245535S-1R6SD40N15-AE2AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)めねじ
21,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236248235S-1R6SD40N15-AH2AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)めねじ
21,800
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236249135S-1R6SD40N15-AJ2AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)めねじ
23,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236250735S-1R6SD40N15-AK2AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)めねじ
25,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236251635S-1R6SD40N15-AL2AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)めねじ
25,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236252535S-1R6SD40N15-AN2AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)めねじ
21,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236256135S-1R6SD40N15-AT2AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)めねじ
23,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236259535S-1R6SD40N15-BE2AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)めねじ
25,400
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236260435S-1R6SD40N15-BF2AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)めねじ
26,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236262235S-1R6SD40N15-BN2AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)めねじ
26,400
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236263135S-1R6SD40N15-CE2AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)めねじ
26,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236264735S-1R6SD40N15-CF2AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)めねじ
28,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236266535S-1R6SD40N15-CN2AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)めねじ
28,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236267435S-1R6SD40N15T00無しおねじ
17,900
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236268335S-1R6SD40N15TAE2AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)おねじ
23,900
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236271735S-1R6SD40N15TAH2AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)おねじ
24,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236272635S-1R6SD40N15TAJ2AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)おねじ
25,700
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236273535S-1R6SD40N15TAK2AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)おねじ
28,500
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236274435S-1R6SD40N15TAL2AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)おねじ
28,500
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236275335S-1R6SD40N15TAN2AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)おねじ
23,900
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236279635S-1R6SD40N15TAT2AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)おねじ
25,700
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236282335S-1R6SD40N15TBE2AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)おねじ
28,100
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236283235S-1R6SD40N15TBF2AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)おねじ
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236285735S-1R6SD40N15TBN2AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)おねじ
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236286635S-1R6SD40N15TCE2AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)おねじ
29,500
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236287535S-1R6SD40N15TCF2AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)おねじ
30,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236289335S-1R6SD40N15TCN2AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)おねじ
30,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236246435S-1R6SD40N15-AF2AX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)めねじ
19,400
取扱い終了
返品不可
7236247335S-1R6SD40N15-AG2AX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)めねじ
20,600
取扱い終了
返品不可
7236253435S-1R6SD40N15-AP2AZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
19,400
取扱い終了
返品不可
7236254335S-1R6SD40N15-AR2AZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)めねじ
20,600
取扱い終了
返品不可
7236255235S-1R6SD40N15-AS2AZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
19,800
取扱い終了
返品不可
7236257735S-1R6SD40N15-AU2AZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)めねじ
23,200
取扱い終了
返品不可
7236258635S-1R6SD40N15-AW2AZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)めねじ
23,200
取扱い終了
返品不可
7236261335S-1R6SD40N15-BM2AZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)めねじ
22,800
取扱い終了
返品不可
7236265635S-1R6SD40N15-CM2AZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)めねじ
24,200
取扱い終了
返品不可
7236269235S-1R6SD40N15TAF2AX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)おねじ
21,900
取扱い終了
返品不可
7236270135S-1R6SD40N15TAG2AX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)おねじ
23,100
取扱い終了
返品不可
7236276235S-1R6SD40N15TAP2AZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
21,900
取扱い終了
返品不可
7236277135S-1R6SD40N15TAR2AZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)おねじ
23,100
取扱い終了
返品不可
7236278735S-1R6SD40N15TAS2AZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
22,300
取扱い終了
返品不可
7236280535S-1R6SD40N15TAU2AZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)おねじ
25,700
取扱い終了
返品不可
7236281435S-1R6SD40N15TAW2AZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)おねじ
25,700
取扱い終了
返品不可
7236284135S-1R6SD40N15TBM2AZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)おねじ
25,300
取扱い終了
返品不可
7236288435S-1R6SD40N15TCM2AZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)おねじ
26,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする