曜日別特売

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N20

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N20 - ParkerTAIYO
シリンダストローク(mm)20内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7236290235S-1R6SD40N20-00無しめねじ
15,600
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236291135S-1R6SD40N20-AE2AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)めねじ
21,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236294535S-1R6SD40N20-AH2AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)めねじ
22,200
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236295435S-1R6SD40N20-AJ2AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)めねじ
23,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236296335S-1R6SD40N20-AK2AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)めねじ
26,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236297235S-1R6SD40N20-AL2AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)めねじ
26,200
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236298135S-1R6SD40N20-AN2AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)めねじ
21,600
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236302435S-1R6SD40N20-AT2AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)めねじ
23,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236305135S-1R6SD40N20-BE2AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)めねじ
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236306735S-1R6SD40N20-BF2AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)めねじ
26,800
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236308535S-1R6SD40N20-BN2AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)めねじ
26,800
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236309435S-1R6SD40N20-CE2AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)めねじ
27,200
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236310335S-1R6SD40N20-CF2AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)めねじ
28,600
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236312135S-1R6SD40N20-CN2AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)めねじ
28,600
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236313735S-1R6SD40N20T00無しおねじ
18,300
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236314635S-1R6SD40N20TAE2AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)おねじ
24,300
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236317335S-1R6SD40N20TAH2AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)おねじ
24,900
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236318235S-1R6SD40N20TAJ2AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)おねじ
26,100
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236319135S-1R6SD40N20TAK2AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)おねじ
28,900
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236320735S-1R6SD40N20TAL2AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)おねじ
28,900
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236321635S-1R6SD40N20TAN2AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)おねじ
24,300
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236325235S-1R6SD40N20TAT2AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)おねじ
26,100
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236328635S-1R6SD40N20TBE2AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)おねじ
28,500
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236329535S-1R6SD40N20TBF2AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)おねじ
29,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236331335S-1R6SD40N20TBN2AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)おねじ
29,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236332235S-1R6SD40N20TCE2AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)おねじ
29,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236333135S-1R6SD40N20TCF2AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)おねじ
31,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236335635S-1R6SD40N20TCN2AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)おねじ
31,300
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236292735S-1R6SD40N20-AF2AX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)めねじ
19,700
取扱い終了
返品不可
7236293635S-1R6SD40N20-AG2AX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)めねじ
20,900
取扱い終了
返品不可
7236299735S-1R6SD40N20-AP2AZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
19,700
取扱い終了
返品不可
7236300635S-1R6SD40N20-AR2AZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)めねじ
20,900
取扱い終了
返品不可
7236301535S-1R6SD40N20-AS2AZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
20,100
取扱い終了
返品不可
7236303335S-1R6SD40N20-AU2AZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)めねじ
23,500
取扱い終了
返品不可
7236304235S-1R6SD40N20-AW2AZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)めねじ
23,500
取扱い終了
返品不可
7236307635S-1R6SD40N20-BM2AZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)めねじ
23,100
取扱い終了
返品不可
7236311235S-1R6SD40N20-CM2AZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)めねじ
24,500
取扱い終了
返品不可
7236315535S-1R6SD40N20TAF2AX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)おねじ
22,200
取扱い終了
返品不可
7236316435S-1R6SD40N20TAG2AX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)おねじ
23,400
取扱い終了
返品不可
7236322535S-1R6SD40N20TAP2AZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
22,200
取扱い終了
返品不可
7236323435S-1R6SD40N20TAR2AZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)おねじ
23,400
取扱い終了
返品不可
7236324335S-1R6SD40N20TAS2AZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
22,600
取扱い終了
返品不可
7236326135S-1R6SD40N20TAU2AZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)おねじ
26,000
取扱い終了
返品不可
7236327735S-1R6SD40N20TAW2AZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)おねじ
26,000
取扱い終了
返品不可
7236330435S-1R6SD40N20TBM2AZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)おねじ
25,600
取扱い終了
返品不可
7236334735S-1R6SD40N20TCM2AZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)おねじ
27,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする