3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N35

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N35 - ParkerTAIYO
シリンダストローク(mm)35内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7236428435S-1R6SD40N35-00無しめねじ
16,500
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236429335S-1R6SD40N35-AE2AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)めねじ
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236432735S-1R6SD40N35-AH2AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)めねじ
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236433635S-1R6SD40N35-AJ2AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)めねじ
24,300
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236434535S-1R6SD40N35-AK2AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)めねじ
27,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236435435S-1R6SD40N35-AL2AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)めねじ
27,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236436335S-1R6SD40N35-AN2AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)めねじ
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236440635S-1R6SD40N35-AT2AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)めねじ
24,300
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236443335S-1R6SD40N35-BE2AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)めねじ
26,700
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236444235S-1R6SD40N35-BF2AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)めねじ
27,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236446735S-1R6SD40N35-BN2AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)めねじ
27,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236447635S-1R6SD40N35-CE2AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)めねじ
28,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236448535S-1R6SD40N35-CF2AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)めねじ
29,500
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236450335S-1R6SD40N35-CN2AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)めねじ
29,500
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236451235S-1R6SD40N35T00無しおねじ
19,200
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236452135S-1R6SD40N35TAE2AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)おねじ
25,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236455535S-1R6SD40N35TAH2AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)おねじ
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236456435S-1R6SD40N35TAJ2AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)おねじ
27,000
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236457335S-1R6SD40N35TAK2AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)おねじ
29,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236458235S-1R6SD40N35TAL2AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)おねじ
29,800
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236459135S-1R6SD40N35TAN2AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)おねじ
25,200
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236463435S-1R6SD40N35TAT2AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)おねじ
27,000
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236466135S-1R6SD40N35TBE2AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)おねじ
29,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236467735S-1R6SD40N35TBF2AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)おねじ
30,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236469535S-1R6SD40N35TBN2AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)おねじ
30,400
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236470435S-1R6SD40N35TCE2AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)おねじ
30,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236471335S-1R6SD40N35TCF2AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)おねじ
32,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236473135S-1R6SD40N35TCN2AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)おねじ
32,200
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236430235S-1R6SD40N35-AF2AX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)めねじ
20,600
取扱い終了
返品不可
7236431135S-1R6SD40N35-AG2AX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)めねじ
21,800
取扱い終了
返品不可
7236437235S-1R6SD40N35-AP2AZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
20,600
取扱い終了
返品不可
7236438135S-1R6SD40N35-AR2AZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)めねじ
21,800
取扱い終了
返品不可
7236439735S-1R6SD40N35-AS2AZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
21,000
取扱い終了
返品不可
7236441535S-1R6SD40N35-AU2AZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)めねじ
24,400
取扱い終了
返品不可
7236442435S-1R6SD40N35-AW2AZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)めねじ
24,400
取扱い終了
返品不可
7236445135S-1R6SD40N35-BM2AZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)めねじ
24,000
取扱い終了
返品不可
7236449435S-1R6SD40N35-CM2AZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)めねじ
25,400
取扱い終了
返品不可
7236453735S-1R6SD40N35TAF2AX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)おねじ
23,100
取扱い終了
返品不可
7236454635S-1R6SD40N35TAG2AX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)おねじ
24,300
取扱い終了
返品不可
7236460735S-1R6SD40N35TAP2AZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
23,100
取扱い終了
返品不可
7236461635S-1R6SD40N35TAR2AZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)おねじ
24,300
取扱い終了
返品不可
7236462535S-1R6SD40N35TAS2AZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
23,500
取扱い終了
返品不可
7236464335S-1R6SD40N35TAU2AZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)おねじ
26,900
取扱い終了
返品不可
7236465235S-1R6SD40N35TAW2AZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)おねじ
26,900
取扱い終了
返品不可
7236468635S-1R6SD40N35TBM2AZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)おねじ
26,500
取扱い終了
返品不可
7236472235S-1R6SD40N35TCM2AZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)おねじ
27,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする