3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N45

3.5MPa用薄形油圧シリンダ 35S-1R6SD40N45 - ParkerTAIYO
シリンダストローク(mm)45内径(Φmm)40取付支持形式SD(基本形)クッションN(クッション無)シリーズ35S-1R材質(パッキン)水素化ニトリルゴム内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スイッチ
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7236519435S-1R6SD40N45-00無しめねじ
17,400
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236520335S-1R6SD40N45-AE2AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)めねじ
23,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236523735S-1R6SD40N45-AH2AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)めねじ
24,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236524635S-1R6SD40N45-AJ2AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)めねじ
25,200
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236525535S-1R6SD40N45-AK2AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)めねじ
28,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236526435S-1R6SD40N45-AL2AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)めねじ
28,000
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236527335S-1R6SD40N45-AN2AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)めねじ
23,400
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236531635S-1R6SD40N45-AT2AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)めねじ
25,200
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236534335S-1R6SD40N45-BE2AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)めねじ
27,600
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236535235S-1R6SD40N45-BF2AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)めねじ
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236537735S-1R6SD40N45-BN2AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)めねじ
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236538635S-1R6SD40N45-CE2AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)めねじ
29,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236539535S-1R6SD40N45-CF2AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)めねじ
30,400
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236541335S-1R6SD40N45-CN2AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)めねじ
30,400
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236542235S-1R6SD40N45T00無しおねじ
20,100
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236543135S-1R6SD40N45TAE2AX125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)おねじ
26,100
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236546535S-1R6SD40N45TAH2AX111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・1.5m)おねじ
26,700
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236547435S-1R6SD40N45TAJ2AX115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・5m)おねじ
27,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236548335S-1R6SD40N45TAK2AX11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)おねじ
30,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236549235S-1R6SD40N45TAL2AX11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード後方取出し・0.5m)おねじ
30,700
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236550135S-1R6SD40N45TAN2AZ125CE(DC30V以下・AC120V以下・有接点・保護回路なし・表示灯なし・コード後方取出し・5m)おねじ
26,100
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236554435S-1R6SD40N45TAT2AZ115CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m)おねじ
27,900
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236557135S-1R6SD40N45TBE2AX201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・1.5m)おねじ
30,300
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236558735S-1R6SD40N45TBF2AX205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード後方取出し・5m)おねじ
31,300
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236560535S-1R6SD40N45TBN2AZ205CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・5m)おねじ
31,300
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236561435S-1R6SD40N45TCE2AX211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・1.5m)おねじ
31,700
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236562335S-1R6SD40N45TCF2AX215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード後方取出し・5m)おねじ
33,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236564135S-1R6SD40N45TCN2AZ215CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・5m)おねじ
33,100
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
7236521235S-1R6SD40N45-AF2AX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)めねじ
21,400
取扱い終了
返品不可
7236522135S-1R6SD40N45-AG2AX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)めねじ
22,600
取扱い終了
返品不可
7236528235S-1R6SD40N45-AP2AZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)めねじ
21,400
取扱い終了
返品不可
7236529135S-1R6SD40N45-AR2AZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)めねじ
22,600
取扱い終了
返品不可
7236530735S-1R6SD40N45-AS2AZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)めねじ
21,800
取扱い終了
返品不可
7236532535S-1R6SD40N45-AU2AZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)めねじ
25,200
取扱い終了
返品不可
7236533435S-1R6SD40N45-AW2AZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)めねじ
25,200
取扱い終了
返品不可
7236536135S-1R6SD40N45-BM2AZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)めねじ
24,800
取扱い終了
返品不可
7236540435S-1R6SD40N45-CM2AZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)めねじ
26,200
取扱い終了
返品不可
7236544735S-1R6SD40N45TAF2AX101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・1.5m)おねじ
23,900
取扱い終了
返品不可
7236545635S-1R6SD40N45TAG2AX105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード後方取出し・5m)おねじ
25,100
取扱い終了
返品不可
7236551735S-1R6SD40N45TAP2AZ101CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・1.5m)おねじ
23,900
取扱い終了
返品不可
7236552635S-1R6SD40N45TAR2AZ105CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路なし・コード上方取出し・5m)おねじ
25,100
取扱い終了
返品不可
7236553535S-1R6SD40N45TAS2AZ111CE(DC5~30V・AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・1.5m)おねじ
24,300
取扱い終了
返品不可
7236555335S-1R6SD40N45TAU2AZ11ACE(AC5~120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)おねじ
27,700
取扱い終了
返品不可
7236556235S-1R6SD40N45TAW2AZ11BCE(DC5~30V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・0.5m)おねじ
27,700
取扱い終了
返品不可
7236559635S-1R6SD40N45TBM2AZ201CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯1色・コード上方取出し・1.5m)おねじ
27,300
取扱い終了
返品不可
7236563235S-1R6SD40N45TCM2AZ211CE(DC5~30V・無接点・保護回路あり・表示灯2色・コード上方取出し・1.5m)おねじ
28,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする